MEDCASTER Svingbar stammehjul med total lås


filtre
Caster Brake Inkludert: Ja , Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja , Hjulform: standard , Kjernemateriale: polyolefin , Låsetype: Total lås , Ikke-merking: Ja , Trådstørrelse: 1 / 2-13
StilModellrace måteBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningStengel Dia.StamlengdeStammen TypeTemp. OmrådeHjullagerPris (eks. mva)
A
CH03TPP125TLXRN2G
Dobbel ballEtterfølgende slutt0 til 299 lb.13 / 16 "2.25 "Utvidet adapter-45 grader til 180 grader FPresisjonsball56NOK
B
SS05AMP125TLGR09G
Dobbel ballEtterfølgende slutt0 til 299 lb.27 / 32 "2.187 "Friksjonsring-45 grader til 180 grader FBall113NOK
C
CH03TPP125TLGR09G
Dobbel ballEtterfølgende slutt0 til 299 lb.27 / 32 "2.187 "Friksjonsring-45 grader til 180 grader FPresisjonsball47NOK
C
CH05TPP125TLGR09G
Dobbel ballEtterfølgende slutt0 til 299 lb.27 / 32 "2.187 "Friksjonsring-45 grader til 180 grader FPresisjonsball1 011 NOK
D
CN02NRP100TLGR01G
Dobbel ballTotal-Lock0 til 299 lb.7 / 16 "7 / 8 "Friksjonsring-35 grader til 175 grader FPresisjonsball308NOK
E
NG05QDP125TLGR09G
PresisjonsballEtterfølgende slutt300 til 999 lb.27 / 32 "2.187 "Friksjonsring-45 grader til 180 grader FBall806NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?