Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MEDCASTER CH05TPP125TLGR09G Svingbar stammehjul med total lås 5 tommer 260 lb | AB2KVR 1MME8

MEDCASTER CH05TPP125TLGR09G Svingbart styrehjul med totallås 5 tommer 260 Lb

På lager
Vare: AB2KVR Modell: CH05TPP125TLGR09GKryssreferanse: 1MME8
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
1 011 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar stammehjul med total lås
BremsetypeEtterfølgende slutt
Hjulbrems inkludertJa
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjulformstandard
KjernefargeGrå
Kjernematerialepolyolefin
Ramme FinishForkrommet
Lastevurdering260 lb.
Lås TypeTotal lås
Ikke-merkingJa
Antall hjul1
Total høyde6 5 / 16 "
race måteDobbel ball
Stengel Dia.27 / 32 "
Stamlengde2.187 "
Stammen TypeFriksjonsring
Temp. Område-45 grader til 180 grader F
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeGrå
Hjuldiameter5"
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.96
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellrace måteBremsetypeRangeringsområde for hjulbelastningStengel Dia.StamlengdeStammen TypeTemp. OmrådeHjullagerPris
MEDCASTER CH03TPP125TLGR09G Swivel Stem Caster With Total Lock 3 inch 190 Lb | AB2KVM 1MME4 CH03TPP125TLGR09GDobbel ballEtterfølgende slutt0 til 299 lb.27 / 32 "2.187 "Friksjonsring-45 grader til 180 grader FPresisjonsball47NOK
MEDCASTER CH03TPP125TLXRN2G Svingbar stammehjul med total lås 3 tommer 190 lb | AB2KVW 1MMG3 CH03TPP125TLXRN2GDobbel ballEtterfølgende slutt0 til 299 lb.13 / 16 "2.25 "Utvidet adapter-45 grader til 180 grader FPresisjonsball56NOK
MEDCASTER SS05AMP125TLGR09G Svingbar stammehjul med total lås 5 tommer 220 lb | AB2KWX 1MMJ9 SS05AMP125TLGR09GDobbel ballEtterfølgende slutt0 til 299 lb.27 / 32 "2.187 "Friksjonsring-45 grader til 180 grader FBall113NOK
MEDCASTER NG05QDP125TLGR09G Svinghjul med total lås 5 tommer 325 lb | AB2KXR 1MMN2 NG05QDP125TLGR09GPresisjonsballEtterfølgende slutt300 til 999 lb.27 / 32 "2.187 "Friksjonsring-45 grader til 180 grader FBall806NOK
MEDCASTER CN02NRP100TLGR01G Svingbar stammehjul med brems 2 tommer 75 lb | AC7NDY 38R621 CN02NRP100TLGR01GDobbel ballTotal-Lock0 til 299 lb.7 / 16 "7 / 8 "Friksjonsring-35 grader til 175 grader FPresisjonsball308NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MEDCASTER CH05TPP125TLGR09G Svingbart styrehjul med totallås 5 tommer 260 Lb
1 011 NOK / enhet