WESCO 170252 Forkrommet trådhyllekant, 72" x 3" x 1/4"

Vare: AG7KQA Modell: 170252
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

372NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllekant
Total høyde3"
Total lengde0.25 "
Samlet bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)0.64
Skipets bredde (cm)182.88

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHjulmaterialePris
WESCO 170278 Forkrommet trådhylle 2-delt hyllesett, 36" x 19/64" x 18" | AG7KPL 170278Trådhylle-1 19 / 64 "18 "36 "-1 309 NOK
WESCO 170264 Forkrommet 2-delt hyllesett i forkrommet, 48 "x 19/64" x 18 "| AG7KPM 170264Trådhylle-1 19 / 64 "18 "48 "-1 763 NOK
WESCO 170265 Forkrommet 2-delt hyllesett i forkrommet, 60 "x 19/64" x 18 "| AG7KPN 170265Trådhylle-1 19 / 64 "18 "60 "-2 100 NOK
WESCO 170266 Forkrommet 2-delt hyllesett i forkrommet, 72 "x 19/64" x 18 "| AG7KPP 170266Trådhylle-1 19 / 64 "18 "72 "-2 537 NOK
RFQ
WESCO 170279 Forkrommet trådhylle 2-delt hyllesett, 36 "x 19/64" x 24 "| AG7KPQ 170279Trådhylle-1 19 / 64 "24 "36 "-1 665 NOK
WESCO 170267 Forkrommet 2-delt hyllesett i forkrommet, 48 "x 19/64" x 24 "| AG7KPR 170267Trådhylle-1 19 / 64 "24 "48 "-2 172 NOK
WESCO 170268 Forkrommet trådhylle 2-delt hyllesett, 60" x 19/64" x 24" | AG7KPT 170268Trådhylle-1 19 / 64 "24 "60 "-2 706 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 170252 Forkrommet trådhyllekant, 72" x 3" x 1/4"
372NOK / enhet