PIC GAUGES Forbindelsesmåler for generell bruk, MNPT, 1/2 "NPT, målerforbindelsessted: Bott


filtre
Kalibreringssertifikat: Nei , Veskefarge: Rustfritt stål , Koffertmateriale: Rustfritt stål , Tilkoblingssted: Bunn , Tilkoblingsstørrelse: 1 / 2 " , Målertype: Heavy Duty , Primærapplikasjon: Generelt formål
StilModellDialstørrelseLens MaterialDriftstemp. OmrådeOmrådeMinste eksamenStikkontaktmaterialeFuktede materialerPris (eks. mva)
A
201L-402CC
4"Plast30 grader til 160 grader F30 til 0 til 30 tommer. Hg/ Psi1/0.5KobberKobber693NOK
B
4001-2LCB
4"Glass-30 grader til 180 grader F30 til 0 til 15 tommer. Hg/ Psi0.5/0.2Rustfritt stålRustfritt stål1 794 NOK
B
4001-2LCH
4"Glass-30 grader til 180 grader F30 til 0 til 300 tommer. Hg/ Psi5/2Rustfritt stålRustfritt stål1 794 NOK
B
4001-2LCF
4"Glass-30 grader til 180 grader F30 til 0 til 160 tommer. Hg/ Psi5/2Rustfritt stålRustfritt stål1 794 NOK
B
4001-2LCE
4"Glass-30 grader til 180 grader F30 til 0 til 100 tommer. Hg/ Psi2/1Rustfritt stålRustfritt stål1 794 NOK
B
4001-2LCD
4"Glass-30 grader til 180 grader F30 til 0 til 60 tommer. Hg/ Psi1/0.5Rustfritt stålRustfritt stål1 794 NOK
B
4001-2LCC
4"Glass-30 grader til 180 grader F30 til 0 til 30 tommer. Hg/ Psi1/0.5Rustfritt stålRustfritt stål1 794 NOK
A
201L-402CE
4"Plast30 grader til 160 grader F30 til 0 til 100 tommer. Hg/ Psi5/2KobberKobber693NOK
A
201L-402CD
4"Plast30 grader til 160 grader F30 til 0 til 60 tommer. Hg/ Psi2/1KobberKobber811NOK
C
301L-402CF
4"Plast30 grader til 160 grader F30 til 0 til 160 tommer. Hg/ Psi5/2Rustfritt stålRustfritt stål1 101 NOK
C
301L-402CC
4"Plast30 grader til 160 grader F30 til 0 til 30 tommer. Hg/ Psi1/0.5Rustfritt stålRustfritt stål1 101 NOK
C
301L-402CD
4"Plast30 grader til 160 grader F30 til 0 til 60 tommer. Hg/ Psi2/1Rustfritt stålRustfritt stål1 101 NOK
D
6001-2LCC
6"Glass-30 grader til 180 grader F30 til 0 til 30 tommer. Hg/ Psi1/0.5Rustfritt stålRustfritt stål2 715 NOK
D
6001-2LCE
6"Glass-30 grader til 180 grader F30 til 0 til 100 tommer. Hg/ Psi2/1Rustfritt stålRustfritt stål2 715 NOK
D
6001-2LCD
6"Glass-30 grader til 180 grader F30 til 0 til 60 tommer. Hg/ Psi1/0.5Rustfritt stålRustfritt stål2 715 NOK
D
6001-2LCF
6"Glass-30 grader til 180 grader F30 til 0 til 160 tommer. Hg/ Psi5/2Rustfritt stålRustfritt stål3 979 NOK
D
6001-2LCH
6"Glass-30 grader til 180 grader F30 til 0 til 300 tommer. Hg/ Psi5/2Rustfritt stålRustfritt stål2 715 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?