Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PIC GAUGES 4001-2LCD Compound Gauge Heavy Duty 4 inch 30/0 / 60psi | AG9LKG 20TW91

PIC GAUGES 4001-2LCD Compound Gauge Heavy Duty 4 tommer 30/0/60psi

På lager
Vare: AG9LKG Modell: 4001-2LCDKryssreferanse: 20TW91
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
1 831 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammensatt måler
KalibreringssertifikatNei
Case ColorRustfritt stål
Tilfellet MaterialRustfritt stål
TilkoblingsstedBunn
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
Dialstørrelse4"
MålertypeHeavy Duty
Lens MaterialGlass
Driftstemp. Område-30 grader til 180 grader F
Primær applikasjonGenerelt formål
Område30 til 0 til 60 tommer. Hg/ Psi
SensormaterialeRustfritt stål
Minste eksamen1/0.5
StikkontaktmaterialeRustfritt stål
Fuktede materialerRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)12.95
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Målenøyaktighet: +/- 1.00%
    • Trykk- og vakuummåler type: sammensatt måler
    • Monterbar målerpanel: Nei
    • Flytende væske: Nei
    • Nødvendig måleradapter: Nei

Produktvarianter

ProduktModellDialstørrelseLens MaterialDriftstemp. OmrådeOmrådeMinste eksamenStikkontaktmaterialeFuktede materialerPris
PIC GAUGES 201L-402CC Compound Gauge Liquid 4 inch 30/0/30 psi | AG9LHL 20TV67 201L-402CC4"Plast30 grader til 160 grader F30 til 0 til 30 tommer. Hg/ Psi1/0.5KobberKobber693NOK
PIC GAUGES 201L-402CD Compound Gauge Liquid 4 inch 30/0/60 psi | AG9LHM 20TV68 201L-402CD4"Plast30 grader til 160 grader F30 til 0 til 60 tommer. Hg/ Psi2/1KobberKobber811NOK
PIC GAUGES 201L-402CE Compound Gauge Liquid 4 inch 30/0/100 psi | AG9LHN 20TV69 201L-402CE4"Plast30 grader til 160 grader F30 til 0 til 100 tommer. Hg/ Psi5/2KobberKobber693NOK
PIC MÅLER 4001-2LCB Compound Gauge Heavy Duty 4 inch 30/0 / 15psi | AG9LKE 20TW89 4001-2LCB4"Glass-30 grader til 180 grader F30 til 0 til 15 tommer. Hg/ Psi0.5/0.2Rustfritt stålRustfritt stål1 831 NOK
PIC GAUGES 4001-2LCC Compound Gauge Heavy Duty 4 inch 30/0 / 30psi | AG9LKF 20TW90 4001-2LCC4"Glass-30 grader til 180 grader F30 til 0 til 30 tommer. Hg/ Psi1/0.5Rustfritt stålRustfritt stål1 831 NOK
PIC GAUGES 4001-2LCE Compound Gauge Heavy Duty 4 inch 30/0/100 psi | AG9LKH 20TW92 4001-2LCE4"Glass-30 grader til 180 grader F30 til 0 til 100 tommer. Hg/ Psi2/1Rustfritt stålRustfritt stål1 831 NOK
PIC GAUGES 4001-2LCF Compound Gauge Heavy Duty 4 tommer 30/0/160 psi | AG9LKJ 20TW93 4001-2LCF4"Glass-30 grader til 180 grader F30 til 0 til 160 tommer. Hg/ Psi5/2Rustfritt stålRustfritt stål1 831 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PIC GAUGES 4001-2LCD Compound Gauge Heavy Duty 4 tommer 30/0/60psi
1 831 NOK / enhet