Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB023P Innelukket strømrelé 3pst 20a @ 300vac | AF7JDK 21GP35

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB023P Innkapslet strømrelé 3pst 20a @ 300vac

På lager
Vare: AF7JDK Modell: RIB023PKryssreferanse: 21GP35
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
1 554 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlagt forhåndsnettet stafett
Spole volt208 til 277 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)20A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 20A @ 28VDC
Kontakt skjema3PST
KontaktmaterialeSølvlegering
Dimensjoner4.0 "H x 4.0" B x 1.8 "D
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hz50/60
Leddlengde16 "
NEMA innkapslingstype1
Responstid20 msek.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.468
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8536490075

Produktdetaljer:

    • Brystvorte størrelse (1/2 "NPT)
    • Indikatortype (LED)

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 120VSpole voltKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)HP @ 240VNEMA innkapslingstypeResponstidBreddeKontakt skjemaPris
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBU1C-N4 Innkapslet forhåndskablet relé Spdt 10a@277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NO, 1/6 NC420 msek.2.8 "SPDT352NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBH1S Innkapslet forhåndskablet relé Spst 10a@277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC/DC, 208 til 277 VAC10A ved 277 VAC1/3 NO, 1/6 NC120 msek.3.2 "SPST463NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBU1S Innkapslet forhåndskablet relé Spst 10a@277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC/DC, 120 VAC10A ved 277 VAC1/3 NO, 1/6 NC120 msek.3.2 "SPST410NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBL3C Innkapslet forhåndskablet relé (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NO, 1/6 NC120 msek.4"(3) SPST793NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBL4C Innkapslet forhåndskablet relé (3)spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NO, 1/6 NC120 msek.4"(3) SPST, (1) SPDT960NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB2401D Innkapslet forhåndskablet relé Dpdt 10a@30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 NO, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 NO, 1/3 NC120 msek.2.8 "DPDT414NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB2402D Innkapslet forhåndskablet relé Dpdt 10a@30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 NO, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 til 277 VAC10A @ 30 VDC1/2 NO, 1/3 NC120 msek.2.8 "DPDT437NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB023P Innkapslet strømrelé 3pst 20a @ 300vac
1 554 NOK / enhet