Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB2421B Innkapslet strømrelé Spdt 20a @ 277vac | AF7JDF 21GP31

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2421B Innkapslet strømrelé Spdt 20a @ 277vac

På lager
Vare: AF7JDF Modell: RIB2421BKryssreferanse: 21GP31
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
467NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlagt forhåndsnettet stafett
Spole volt24 VAC/DC, 120/208 til 277 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)20A ved 277 VAC, 5A ved 480 VAC
Kontakt skjemaSPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Dimensjoner2.3 "H x 3.2" B x 1.8 "D
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hz50/60
Leddlengde16 "
NEMA innkapslingstype1
Responstid18 msek.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8536490075

Produktdetaljer:

Funksjonelle enheter INC / RIB RIB2421B innelukket kraftrelé er ideelt i kontrollsystemer der pålitelig svitsjing og kontroll av elektriske belastninger er avgjørende. Dette reléet er egnet til å aktivere eller avbryte strømmen til enheter, slik som lys, motorer og andre elektriske komponenter. Den brukes til å kontrollere elektriske belastninger i HVAC, belysning og andre bygningsautomasjonssystemer.

Egenskaper:

  • Funksjonelle enheter INC / RIB RIB2421B innelukket strømrelé har en overflatemontert design, noe som gir enkel installasjon og tilgjengelighet.
  • Dette reléet har elektriske ledningsforbindelser, noe som sikrer et sikkert og pålitelig strømgrensesnitt.
  • Den er utstyrt med en LED-indikator for rask visuell statuskontroll.
  • Dette reléet har en rask responstid på 18 millisekunder, noe som øker effektiviteten når det gjelder å kontrollere elektriske belastninger.
  • Dens lukkede forsegling øker holdbarheten og beskytter interne komponenter.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hvor lenge fungerer dette innkapslede strømreléet for funksjonelle enheter INC / RIB RIB2421B?

A. Den har en mekanisk driftsholdbarhet på 10000000 sykluser, og gir langvarig ytelse.

Sp. Hva er driftstemperaturen til dette funksjonelle enheter INC / RIB RIB2421B vedlagte strømrelé?

A. Den har en driftstemperatur som varierer fra -30 til 140 grader F.

Sp. Hva er kapslingsklassifiseringen til denne funksjonelle enheten INC / RIB RIB2421B vedlagte strømrelé?

A. Den leveres med et kabinett med NEMA 1-klassifisering.

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 120VSpole voltKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)HP @ 240VNEMA innkapslingstypeResponstidBreddeKontakt skjemaPris
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBU1C-N4 Innkapslet forhåndskablet relé Spdt 10a@277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NO, 1/6 NC420 msek.2.8 "SPDT352NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBH1S Innkapslet forhåndskablet relé Spst 10a@277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC/DC, 208 til 277 VAC10A ved 277 VAC1/3 NO, 1/6 NC120 msek.3.2 "SPST463NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBU1S Innkapslet forhåndskablet relé Spst 10a@277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC/DC, 120 VAC10A ved 277 VAC1/3 NO, 1/6 NC120 msek.3.2 "SPST410NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBL3C Innkapslet forhåndskablet relé (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NO, 1/6 NC120 msek.4"(3) SPST793NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBL4C Innkapslet forhåndskablet relé (3)spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 NO, 1/6 NC10 til 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NO, 1/6 NC120 msek.4"(3) SPST, (1) SPDT960NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB2401D Innkapslet forhåndskablet relé Dpdt 10a@30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 NO, 1/3 NC24 VAC/DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 NO, 1/3 NC120 msek.2.8 "DPDT414NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB2402D Innkapslet forhåndskablet relé Dpdt 10a@30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 NO, 1/3 NC24 VAC/DC, 208 til 277 VAC10A @ 30 VDC1/2 NO, 1/3 NC120 msek.2.8 "DPDT437NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2421B Innkapslet strømrelé Spdt 20a @ 277vac
467NOK / enhet