Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 10-10 WBZ-B Skottforening messing Cpi x Cpi 5 / 8in | AB2ZWW 1PZZ4

PARKER 10-10 WBZ-B Bulkhead Union Messing Cpi x Cpi 5/8in

På lager
Vare: AB2ZWW Modell: 10-10 WBZ-BKryssreferanse: 1PZZ4
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
992NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkottunion
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing
Kompresjonstrådstørrelse7 / 8 "
TilkoblingstypeKPI (TM) x KPI (TM)
Hex størrelse19 / 32 "
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Tube Size5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeHex størrelseMaks. PressTemp. OmrådeTube SizePris
PARKER 10BC10-B Skottforening messing A-lok x A-lok 5 / 8in | AB2ZUW 1PZU1 10BC10-BMessing7 / 8 "A-LOK (R) x A-LOK (R)19 / 32 "--40 grader til 400 grader F5 / 8 "965NOK
PARKER 6-6 WBZ-B Skottforening messing Cpi x Cpi 3 / 8in | AB2ZWU 1PZZ2 6-6 WBZ-BMessing9 / 16-20KPI (TM) x KPI (TM)9 / 16 "--40 grader til 400 grader F3 / 8 "401NOK
PARKER 4BC4-S Skottforening karbonstålkompresjon 1 / 4in | AB4CKB 1WVX2 4BC4-SKarbonstål-Komprimering13 / 16 "8000 psi-20 grader til 800 grader F1 / 4 "372NOK
PARKER 6BC6-S Skottforening karbonstålkompresjon 3 / 8in | AB4CKC 1WVX3 6BC6-SKarbonstål-Komprimering17 / 32 "7600 psi-20 grader til 800 grader F3 / 8 "391NOK
PARKER 8BC8-S Skottforening karbonstålkompresjon 1 / 2in | AB4CKD 1WVX4 8BC8-SKarbonstål-Komprimering19 / 32 "7000 psi-20 grader til 800 grader F1 / 2 "971NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 10-10 WBZ-B Bulkhead Union Messing Cpi x Cpi 5/8in
992NOK / enhet