BRADY 4039-H Rørmarkør Kondensator Vann Grønn 10 til 15 tommer | AF4KTV 8ZEH1

BRADY 4039-H Pipe Marker Kondensator Vann Grønn 10 Til 15 In

På lager
Vare: AF4KTV Modell: 4039-HKryssreferanse: 8ZEH1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

428NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD10 til 15 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilStrap-On
MaterialeTrykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.19
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7067-1 Rørmarkør Kondensatorvann 2-1 / 2 til 7-7 / 8in | AD9JKH 4T589 7067-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "189NOK
BRADY 7067-4 Rørmarkør Kondensator Vann 3/4 Til 2-3/8 In | AE9TDH 6M330 7067-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"189NOK
BRADY 7067-1HV Rørmarkør Kondensator Vanngrønn 8 tommer eller større | AE9WVX 6N630 7067-1HV8 "og større2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl24 "234NOK
BRADY 4039-F Rørmarkør Kondensatorvann 6 til 7-7 / 8 tommer | AF3RPP 8CLA6 4039-F6 til 7-7 / 8 "-Strap-On-Trykt plastark-236NOK
BRADY 4039-G Rørmarkør Kondensatorvann 8 til 9-7 / 8 tommer | AF4FJU 8UTM5 4039-G8 til 9-7 / 8 "-Strap-On-Trykt plastark-331NOK
BRADY 4039-D Rørmarkør Kondensator Vanngrønn 4 til 6 tommer | AF4PCB 9E202 4039-D4 til 6 "-Klipse på-Opprullet trykt plastark-228NOK
BRADY 4039-A Pipe Marker Kondensator Vann 3/4 Til 1-3/8 In | AF4PYJ 9F532 4039-A3/4 to 1-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-253NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4039-H Pipe Marker Kondensator Vann Grønn 10 Til 15 In
428NOK / enhet