LEESON White Duck Washguard-motorer, trefase, TENV og TEFC, C-flate med base


filtre
kulelager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Driftssyklus: Kontinuerlig , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: NEMA PremiumR vurdert , Isolasjonsklasse: F , Motorapplikasjon: Vaske ned , Motordesign: 3-fase , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motorakseldesign: Tastet , NEMA Design: B , Antall hastigheter: 1 , Fase: 3 , Rotasjon: REV , Skaftmateriale: Rustfritt stål , Garanti: 1 år.
StilModellRammematerialeMonteringKroppsdia.Forsterker med full belastningHPHzkWLengde Mindre akselPris (eks. mva)
A
112430.00
---2.7-2.8 / 1.43/460. 56-9 496 NOK
B
113591.00
---3.8 / 1.91.5601.12-10 670 NOK
C
140822.00
-210-010-22.4-21.6 / 10.87.550/605.6-30 843 NOK
D
132205.00
---17.6 / 8.87 1/2 / 550/605.60 / 3.70-29 948 NOK
E
132198.00
-180-009-7.8 / 3.93602.24-21 117 NOK
F
121871.00
---4.8 / 2.41 1/2 / 150/601.12 / .75-12 154 NOK
G
121867.00
---3.2 / 1.6150/600.75-10 550 NOK
H
119482.00
---5.2-4.8 / 2.42601.49-12 064 NOK
I
119480.00
---4.6-4.8 / 2.41.5601.12-11 416 NOK
J
119478.00
---3.8-3.8 / 1.9160. 75-13 232 NOK
K
119476.00
---3.2-3.2 / 1.6160. 75-11 742 NOK
L
116641.00
---1.1 / .551 / 3 / 1 / 450/60246 / 187-7 746 NOK
M
115743.00
---2.3 / 1.151/260. 37-10 469 NOK
N
113590.00
---2.8-2.6 / 1.3160. 75-9 735 NOK
O
113587.00
---2.7-2.5 / 1.253/460. 56-9 816 NOK
P
113586.00
---2.0-1.8 / .91/260. 37-8 513 NOK
Q
112429.00
---1.9-2 / 11/260. 37-8 223 NOK
R
140823.00
---23.6 / 11.810/7 1/250/607.5 / 5.6-41 318 NOK
S
140821.00
-210-010-26.8 / 13.41050/607.5-33 253 NOK
T
132199.00
---8.2-7.6 / 3.8350/602.24-26 187 NOK
U
122185.00
---5.2-4.8 / 2.42601.49-12 670 NOK
V
121870.00
---8 / 43602.24-18 402 NOK
W
141120.00
---17.8 / 8.97 1/2 / 550/605.6 / 3.7-41 023 NOK
X
119483.00
Valset stål-7.3 "6-5.8 / 2.9A260 Hz1.4911 15 / 16 "13 780 NOK
Y
112547.00
Valset stål-7.3 "1.7-1.5 / 0.85A1/360 Hz. 2468 7 / 16 "9 793 NOK
Z
132200.00
Stål-8.4 "12 / 6A560 Hz-12 5 / 16 "25 132 NOK
A1
121868.00
Stål-7.4 "2A250 / 60 Hz1.49 / 1.1211 15 / 16 "15 234 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?