LEESON 116641.00 C6T34VK15B Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2QUD C6T34VK15B

LEESON 116641.00 C6T34VK15B Washdown Motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2QUD Modell: 116641.00Kryssref: C6T34VK15B

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 333 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
KodeL
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56C
Forsterker med full belastning1.1 / .55
HP1 / 3 / 1 / 4
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW246 / 187
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeB
Fase3
Power Factor75 / 70.7
RotasjonREV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTF
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Svikling: T632186
    • GRUPP: 3
    • Maling: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F Forsterker: 1.2 / .6
    • Eff 100%: 77 / 66

Produktvarianter

ProduktModellRammematerialeMonteringKroppsdia.Forsterker med full belastningHPHzkWLengde Mindre akselPris
LEESON 112429.00 C6T17WK1J Washdown Motor | AJ2QHG C6T17WK1J 112429.00---1.9-2 / 11/260. 37-6 723 NOK
LEESON 112430.00 C6T17WK2J Washdown Motor | AJ2QHH C6T17WK2J 112430.00---2.7-2.8 / 1.43/460. 56-7 760 NOK
LEESON 112547.00 Washdown Motor, 1/3 hk, 3 Fas, 1725 Rpm | AJ2QHW C6T17WK9J / 60PV26 112547.00Valset stål-7.3 "1.7-1.5 / 0.85A1/360 Hz. 2468 7 / 16 "11 579 NOK
LEESON 113586.00 C6T17VK2G Washdown Motor | AJ2QKG 48ZF92 / C6T17VK2G 113586.00---2.0-1.8 / .91/260. 37-10 066 NOK
LEESON 113587.00 C6T17VK1H Washdown Motor | AJ2QKH 48ZF95 / C6T17VK1H 113587.00---2.7-2.5 / 1.253/460. 56-11 607 NOK
LEESON 113590.00 C6T34VK4H Washdown Motor | AJ2QKL 48ZF97 / C6T34VK4H 113590.00---2.8-2.6 / 1.3160. 75-11 511 NOK
LEESON 113591.00 C6T34VK5H Washdown Motor | AJ2QKM 48ZG02 / C6T34VK5H 113591.00---3.8 / 1.91.5601.12-12 616 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 116641.00 C6T34VK15B Washdown Motor 50-60 Hertz
6 333 NOK / enhet