LEESON 113587.00 C6T17VK1H Washdown Motor | AJ2QKH 48ZF95 / C6T17VK1H

LEESON 113587.00 C6T17VK1H Washdown Motor

På lager
Vare: AJ2QKH Modell: 113587.00Kryssreferanse: 48ZF95 / C6T17VK1H

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 816 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
KodeL
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTENV
Frame56C
Forsterker med full belastning2.7-2.5 / 1.25
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW. 56
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor70
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTN
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 80
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 080904
    • Svikling: T634245
    • GRUPP: 3
    • Maling: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F Forsterker: 2.8 / 1.4

Produktvarianter

ProduktModellRammematerialeMonteringKroppsdia.Forsterker med full belastningHPHzkWLengde Mindre akselPris
LEESON 112429.00 C6T17WK1J Washdown Motor | AJ2QHG C6T17WK1J 112429.00---1.9-2 / 11/260. 37-8 223 NOK
LEESON 112430.00 C6T17WK2J Washdown Motor | AJ2QHH C6T17WK2J 112430.00---2.7-2.8 / 1.43/460. 56-9 496 NOK
LEESON 112547.00 Washdown Motor, 1/3 hk, 3 Fas, 1725 Rpm | AJ2QHW C6T17WK9J / 60PV26 112547.00Valset stål-7.3 "1.7-1.5 / 0.85A1/360 Hz. 2468 7 / 16 "9 793 NOK
LEESON 113586.00 C6T17VK2G Washdown Motor | AJ2QKG 48ZF92 / C6T17VK2G 113586.00---2.0-1.8 / .91/260. 37-8 513 NOK
LEESON 113590.00 C6T34VK4H Washdown Motor | AJ2QKL 48ZF97 / C6T34VK4H 113590.00---2.8-2.6 / 1.3160. 75-9 735 NOK
LEESON 113591.00 C6T34VK5H Washdown Motor | AJ2QKM 48ZG02 / C6T34VK5H 113591.00---3.8 / 1.91.5601.12-10 670 NOK
LEESON 115743.00 C6T11VK1D Washdown Motor | AJ2QQG 48ZF93 / C6T11VK1D 115743.00---2.3 / 1.151/260. 37-10 469 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 113587.00 C6T17VK1H Washdown Motor
9 816 NOK / enhet