BALDOR MOTOR Lukkekoblede motorer, trefaset, lagerbeskyttelsesring


filtre
Isolasjonsklasse: H , Monteringstype: Fotmontering / C-ansikt , Fase: 3 tlf , Vurdering: 60 Hz , RPM: 1750 RPM , Tjenestefaktor: 1.15
StilModellSpenningVedleggstypeRammematerialeVektRammestørrelseForsterker med full belastningHPTotal lengdePris (eks. mva)
A
EJMM3611T-G
208-230 / 460 VTEFCStål76 lb182JM9-8.4/4.23 hk18.06 "36 321 NOK
B
EJMM3219T-G
208-230 / 460 VODPStål78 lb184JM18-17.2/8.67-1 / 2 hk16.5 "44 846 NOK
B
EJMM3312T-G
208-230 / 460 VODPStål121 lb213JM25.6-24/1210 hk18.19 "57 546 NOK
B
EJMM3116T-G
208-230 / 460 VODPStål37 lb143JM3.1-3/1.51 hk13.75 "25 329 NOK
A
EJMM3711T-G
208-230 / 460 VTEFCStål124 lb215JM24.9-23.6/11.810 hk19.76 "56 648 NOK
A
EJMM3714T-G
208-230 / 460 VTEFCStål165 lb215JM25.4-24/1210 hk22.38 "61 862 NOK
A
EJMM3610T-G
208-230 / 460 VTEFCStål60 lb182JM7.9-7.2/3.63 hk16.91 "33 555 NOK
B
EJMM3212T-G
208-230 / 460 VODPStål64 lb182JM12.8-12/65 hk15.12 "38 875 NOK
B
EJMM3218T-G
208-230 / 460 VODPStål88 lb184JM14-13.2/6.65 hk18 "36 409 NOK
A
EJMM3613T-G
208-230 / 460 VTEFCStål81 lb184JM12-11.8/5.95 hk18.06 "38 663 NOK
A
EJMM3615T-G
208-230 / 460 VTEFCStål93 lb184JM13.9-13.4/6.75 hk19.56 "36 409 NOK
A
EJMM3709T-G
208-230 / 460 VTEFCStål124 lb213JM19.4-18/97-1 / 2 hk19.76 "50 324 NOK
C
EJMM2394T-G
230/460 V.TEFCCast Iron260 lb254JM35/17.515 hk25.3 "98 148 NOK
C
EJMM2333T-G
230/460 V.TEFCCast Iron265 lb254JM36.2/18.115 hk25.3 "97 373 NOK
C
EJMM4106T-G
230/460 V.TEFCCast Iron274 lb256JM46/2320 hk25.3 "107 237 NOK
B
EJMM3314T-G
230/460 V.ODPStål134 lb215JM35/17.515 hk18.19 "71 902 NOK
B
EJMM3211T-G
230/460 V.ODPStål74 lb182JM8.4/4.23 hk16.5 "32 886 NOK
B
EJMM2513T-G
230/460 V.ODPStål213 lb254JM35.4/17.715 hk23.19 "81 326 NOK
B
EJMM3311T-G
230/460 V.ODPStål120 lb213JM19.4/9.77-1 / 2 hk18.19 "53 107 NOK
B
EJMM3154T-G
230/460 V.ODPStål41 lb145JM4.4/2.21-1 / 2 HK13.75 "27 002 NOK
C
EJMM2334T-G
230/460 V.TEFCCast Iron308 lb256JM48/2420 hk25.3 "108 769 NOK
A
EJMM3710T-G
230/460 V.TEFCStål134 lb213JM18.8/9.47-1 / 2 hk20.89 "53 777 NOK
B
EJMM3157T-G
230/460 V.ODPStål44 LB145JM5.8/2.92 hk14.25 "29 099 NOK
B
EJMM3313T-G
230/460 V.ODPStål132 lb215JM25/12.510 hk19.31 "56 824 NOK
B
EJMM3158T-G
230/460 V.ODPStål51 lb145JM7.6/3.83 hk15.13 "32 375 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?