BALDOR MOTOR EJMM2394T-G nærkoblet motor, 230/460V, 3600 RPM, 15 hk, 3-faset, TEFC, 254JM Ramme | AJ6RXV

BALDOR MOTOR EJMM2394T-G nærkoblet motor, 230/460V, 3600 o/min, 15 hk, 3-faset, TEFC, 254JM ramme

På lager
Vare: AJ6RXV Modell: EJMM2394T-G

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

52 599 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
Effektivitet91.00%
VedleggstypeTEFC
RammematerialeCast Iron
Rammestørrelse254JM
Forsterker med full belastning35/17.5
HP15 hk
IsolasjonsklasseH
MonteringstypeFotmontering / C-ansikt
Total lengde25.3 "
Fase3 tlf
Vurdering60 Hz
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.25 "
Spenning230/460 V.
Vekt260 lb

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 117
Skipets høyde (cm)49.85
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)60.33
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • synkron o / min: 3600 o / min
    • volt @ frekvens: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellSpenningVedleggstypeRammematerialeVektRammestørrelseForsterker med full belastningHPTotal lengdePris
BALDOR MOTOR EJMM2333T-G nærkoblet motor, 230/460V, 1800 RPM, 15 hk, 3-faset, TEFC, 254JM Ramme | AJ6RXP EJMM2333T-G230/460 V.TEFCCast Iron265 lb254JM36.2/18.115 hk25.3 "52 184 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2334T-G nærkoblet motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 hk, 3-faset, TEFC, 256JM Ramme | AJ6RXR EJMM2334T-G230/460 V.TEFCCast Iron308 lb256JM48/2420 hk25.3 "58 291 NOK
BALDOR MOTOR EJMM2513T-G nærkoblet motor, 230/460V, 1800 RPM, 15 hk, 3 Fas, ODP, 254JM Ramme | AJ6RYA EJMM2513T-G230/460 V.ODPStål213 lb254JM35.4/17.715 hk23.19 "43 584 NOK
BALDOR MOTOR EJMM3116T-G nærkoblet motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, ODP, 143JM Ramme | AJ6RYR EJMM3116T-G208-230 / 460 VODPStål37 lb143JM3.1-3/1.51 hk13.75 "13 574 NOK
BALDOR MOTOR EJMM3154T-G nærkoblet motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, ODP, 145JM Ramme | AJ6RYV EJMM3154T-G230/460 V.ODPStål41 lb145JM4.4/2.21-1 / 2 HK13.75 "14 471 NOK
BALDOR MOTOR EJMM3157T-G nærkoblet motor, 230/460V, 1800 RPM, 2 hk, 3 Fas, ODP, 145JM Ramme | AJ6RYY EJMM3157T-G230/460 V.ODPStål44 LB145JM5.8/2.92 hk14.25 "15 594 NOK
BALDOR MOTOR EJMM3158T-G nærkoblet motor, 230/460V, 3600 RPM, 3 hk, 3 Fas, ODP, 145JM Ramme | AJ6RZB EJMM3158T-G230/460 V.ODPStål51 lb145JM7.6/3.83 hk15.13 "17 350 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EJMM2394T-G nærkoblet motor, 230/460V, 3600 o/min, 15 hk, 3-faset, TEFC, 254JM ramme
52 599 NOK / enhet