LEESON 121868.00 Washdown Motor, 2 hk, 3 Fas, 1745 Rpm, 230/460VAC, Epoxy Finish | AJ2RJZ C145T17WK30A / 48ZG07

LEESON 121868.00 Washdown-motor, 2 hk, 3-fase, 1745 rpm, 230/460VAC, epoksyfinish

På lager
Vare: AJ2RJZ Modell: 121868.00Kryssref.: C145T17WK30A / 48ZG07

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 795 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
LagreneBall
Kroppsdia.7.4 "
Boltsirkel Dia.5 7 / 8 "
KodeL
utformingB
DutyKontinuerlig
Duty CycleKontinuerlig
KabinettTEFC
Finishepoxy
Frame145TC
RammematerialeStål
Forsterker med full belastning2A
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA PremiumR vurdert
HP2
Hz50 / 60 Hz
IsolasjonsklasseF
kW1.49 / 1.12
Lengde Mindre aksel11 15 / 16 "
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonVaske ned
Motordesign3-fase
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCCW, CW
Motor termisk beskyttelsenone
MonteringRigid
RPM på typeskilt1745
NEMA designB
Nominell effektivitet86.5%
Antall hastigheter1
Total lengde13 15 / 16 "
emballasjeB
Fase3
Power Factor75.6 / 79
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2 1 / 4 "
typenTF
Spenning230 / 460V AC
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.645
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52
OpprinnelseslandUSA

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 86.5
    • Peiling OPE: 6203
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 081341
    • Svikling: T634340
    • GRUPP: 3
    • Maling: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F Forsterker: 7 / 3.5

Produktvarianter

ProduktModellRammematerialeMonteringKroppsdia.Forsterker med full belastningHPHzkWLengde Mindre akselPris
LEESON 112429.00 C6T17WK1J Washdown Motor | AJ2QHG C6T17WK1J 112429.00---1.9-2 / 11/260. 37-6 723 NOK
LEESON 112430.00 C6T17WK2J Washdown Motor | AJ2QHH C6T17WK2J 112430.00---2.7-2.8 / 1.43/460. 56-7 760 NOK
LEESON 112547.00 Washdown Motor, 1/3 hk, 3 Fas, 1725 Rpm | AJ2QHW C6T17WK9J / 60PV26 112547.00Valset stål-7.3 "1.7-1.5 / 0.85A1/360 Hz. 2468 7 / 16 "11 579 NOK
LEESON 113586.00 C6T17VK2G Washdown Motor | AJ2QKG 48ZF92 / C6T17VK2G 113586.00---2.0-1.8 / .91/260. 37-10 066 NOK
LEESON 113587.00 C6T17VK1H Washdown Motor | AJ2QKH 48ZF95 / C6T17VK1H 113587.00---2.7-2.5 / 1.253/460. 56-11 607 NOK
LEESON 113590.00 C6T34VK4H Washdown Motor | AJ2QKL 48ZF97 / C6T34VK4H 113590.00---2.8-2.6 / 1.3160. 75-11 511 NOK
LEESON 113591.00 C6T34VK5H Washdown Motor | AJ2QKM 48ZG02 / C6T34VK5H 113591.00---3.8 / 1.91.5601.12-12 616 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 121868.00 Washdown-motor, 2 hk, 3-fase, 1745 rpm, 230/460VAC, epoksyfinish
16 795 NOK / enhet