CDI CONTROL DEVICES Flyteventil


filtre
Samsvar: NSF , Flytemateriale: Polypropyene , Stangmateriale: Rustfritt stål
StilModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressMaks. Temp.MonteringStørrelsePris (eks. mva)
A
RM292-1-N
Rustfritt stål / plastKomprimering120 psi180 Grader FSkott1 / 4 "301NOK
B
RM292-12-N
Rustfritt stål / plastKomprimering120 psi180 Grader FSkott1 / 4 "226NOK
C
R1381-2
Rustfritt stål m / PTFE tetningFNPT100 psi550 Grader FPipe2"21 884 NOK
D
R1351-1 / 2
Rustfritt stål m / PTFE tetningFNPT85 psi550 Grader FPipe1 / 2 "11 415 NOK
C
R1381-1-1 / 2
Rustfritt stål m / PTFE tetningFNPT100 psi550 Grader FPipe1.5 "21 853 NOK
D
R1351-3 / 8
Rustfritt stål m / PTFE tetningFNPT85 psi550 Grader FPipe3 / 8 "10 692 NOK
D
R1351-3 / 4
Rustfritt stål m / PTFE tetningFNPT85 psi550 Grader FPipe3 / 4 "11 459 NOK
E
R1371-1
Rustfritt stål m / PTFE tetningFNPT85 psi550 Grader FPipe1"11 816 NOK
C
R1381-1-1 / 4
Rustfritt stål m / PTFE tetningFNPT100 psi550 Grader FPipe1.25 "21 211 NOK
F
R1361-3 / 4
Rustfritt stål m / PTFE tetningPT85 psi550 Grader FPipe3 / 4 "11 459 NOK
C
R1380-1-1 / 2
Rustfritt stål m / Viton-tetningFNPT100 psi450 Grader FPipe1.5 "22 040 NOK
D
R1350-3 / 4
Rustfritt stål m / Viton-tetningFNPT85 psi450 Grader FPipe3 / 4 "10 500 NOK
D
R1350-3 / 8
Rustfritt stål m / Viton-tetningFNPT85 psi450 Grader FPipe3 / 8 "10 673 NOK
C
R1380-1-1 / 4
Rustfritt stål m / Viton-tetningFNPT100 psi450 Grader FPipe1.25 "20 009 NOK
E
R1370-1
Rustfritt stål m / Viton-tetningFNPT85 psi450 Grader FPipe1"11 823 NOK
C
R1380-2
Rustfritt stål m / Viton-tetningFNPT100 psi450 Grader FPipe2"22 060 NOK
F
R1360-3 / 4
Rustfritt stål m / Viton-tetningPT85 psi450 Grader FPipe3 / 4 "11 260 NOK
D
R1350-1 / 2
Rustfritt stål m / Viton-tetningFNPT85 psi450 Grader FPipe1 / 2 "10 890 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?