Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CDI-KONTROLLENHETER R1350-3 / 8 Flytventil 3/8 tommers rustfritt stål med Viton-tetning | AF7XQG 23MJ71

CDI CONTROL DEVICES R1350-3/8 flottørventil 3/8 tommers rustfritt stål med Viton-tetning

På lager
Vare: AF7XQG Modell: R1350-3/8Kryssreferanse: 23MJ71
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
12 130 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlyteventil
Body MaterialRustfritt stål m / Viton-tetning
SamsvarNSF
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press85 psi
Maks. Temp.450 Grader F
MonteringPipe
Stangtråd1 / 4-20
Størrelse3 / 8 "
Ventilstrøm - Flow (1)37.5
Ventilstrøm - Flow (2)58
Ventilstrøm - trykk (1)35
Ventilstrøm - trykk (2)85
VentilmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.756
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8481200040

Produktdetaljer:

    • Undermerke: BOBBY

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressMaks. Temp.MonteringStørrelsePris
CDI-KONTROLLENHETER R1350-1 / 2 Flyteventil 1/2 tommers rustfritt stål med Viton-tetning | AF7XQE 23MJ69 R1350-1 / 2Rustfritt stål m / Viton-tetningFNPT85 psi450 Grader FPipe1 / 2 "11 494 NOK
CDI-KONTROLLENHETER R1350-3 / 4 Flyteventil 3/4 tommers rustfritt stål med Viton-tetning | AF7XQF 23MJ70 R1350-3 / 4Rustfritt stål m / Viton-tetningFNPT85 psi450 Grader FPipe3 / 4 "12 002 NOK
CDI-KONTROLLENHETER R1351-1 / 2 Flyteventil 1/2 tommers rustfritt stål med PTFE-tetning | AF7XQH 23MJ72 R1351-1 / 2Rustfritt stål m / PTFE tetningFNPT85 psi550 Grader FPipe1 / 2 "12 393 NOK
CDI-KONTROLLENHETER R1351-3 / 4 Flyteventil 3/4 tommers rustfritt stål med PTFE-tetning | AF7XQJ 23MJ73 R1351-3 / 4Rustfritt stål m / PTFE tetningFNPT85 psi550 Grader FPipe3 / 4 "12 845 NOK
CDI-KONTROLLENHETER R1351-3 / 8 Flyteventil 3/8 tommers rustfritt stål med PTFE-tetning | AF7XQK 23MJ74 R1351-3 / 8Rustfritt stål m / PTFE tetningFNPT85 psi550 Grader FPipe3 / 8 "12 393 NOK
CDI-KONTROLLENHETER R1360-3 / 4 Flyteventil 3/4 tommers rustfritt stål med Viton-tetning | AF7XQL 23MJ75 R1360-3 / 4Rustfritt stål m / Viton-tetningPT85 psi450 Grader FPipe3 / 4 "12 704 NOK
CDI-KONTROLLENHETER R1361-3 / 4 Flyteventil 3/4 tommers rustfritt stål med PTFE-tetning | AF7XQM 23MJ76 R1361-3 / 4Rustfritt stål m / PTFE tetningPT85 psi550 Grader FPipe3 / 4 "12 845 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CDI CONTROL DEVICES R1350-3/8 flottørventil 3/8 tommers rustfritt stål med Viton-tetning
12 130 NOK / enhet