WATTS Kvartals svingforsyningsstopp


filtre
Body Material: Polysulfon , Bli ferdig: Polysulfon , Tilpasningstype: Forsyningsstopp , Innløpsmateriale: Polysulfon , Materiale: Polysulfon , Maks. Press: 250 psi , Maks. Arbeids press: 17.2 Bar , Mfr. Serie: 3539B , Min. Temp.: 75 grader F , Uttaksmateriale: Polysulfon
StilModellKroppsstilInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakUtløpstypeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
3538B-10
3-veis1 / 2 "CTS1 / 2 "CTS40 grader til 180 grader F530NOK
B
3541B-10
3-veis1 / 2 "CTS1 / 2 "CTS0 grader til 180 grader F485NOK
C
3550B-1008
3-veis1 / 2 "CTS3 / 8 "CTS40 grader til 180 grader F398NOK
D
3539B-08
Rett3 / 8 "Quick Connect3 / 8 "Quick Connect40 grader til 180 grader F195NOK
D
3539B-10
Rett1 / 2 "Quick Connect1 / 2 "Quick Connect40 grader til 180 grader F188NOK
D
3539B-14
Rett3 / 4 "Quick Connect3 / 4 "Quick Connect0 grader til 180 grader F250NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?