Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 3541B-10 1/4-trinns stopp 1/2 tommer Cts x 1/2 tommer Cts | AA9GPV 1DAT3

WATTS 3541B-10 1/4-sving stopp 1/2 tomme Cts x 1/2 tomme Cts

På lager
Vare: AA9GPV Modell: 3541B-10Kryssreferanse: 1DAT3
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
508NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvartals svingforsyningsstopp
Body MaterialPolysulfon
Kroppsstil3-veis
Innløpsstørrelse1 / 2 "
InnløpstypeCTS
Maks. Press250 psi
Størrelse på uttak1 / 2 "
UtløpstypeCTS
Temp. Område0 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)29.97
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilInnløpsstørrelseInnløpstypeStørrelse på uttakUtløpstypeTemp. OmrådePris
WATTS 3538B-10 1/4-sving Stopp 1/2 tommers x x 1/2 tommers Cts | AA9GPN 1DAR6 3538B-103-veis1 / 2 "CTS1 / 2 "CTS40 grader til 180 grader F555NOK
WATTS 3539B-08 Stoppventil, innløpsstørrelse 3/8 tomme, maks. Trykk 250 Psi | AA9GPP 1DAR7 / 650245 3539B-08Rett3 / 8 "Quick Connect3 / 8 "Quick Connect40 grader til 180 grader F211NOK
WATTS 3539B-10 Stoppventil, innløpsstørrelse 1/2 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar | AA9GPQ 1DAR8 / 650246 3539B-10Rett1 / 2 "Quick Connect1 / 2 "Quick Connect40 grader til 180 grader F204NOK
WATTS 3539B-14 Stoppventil, innløpsstørrelse 3/4 tomme, maks. Arbeidstrykk 17.2 bar | AA9GPR 1DAR9 / 650789 3539B-14Rett3 / 4 "Quick Connect3 / 4 "Quick Connect0 grader til 180 grader F289NOK
WATTS 3550B-1008 1/4-trinns stopp 1/2 tommer Cts x 3/8 tommer Cts | AA9GPX 1DAT5 3550B-10083-veis1 / 2 "CTS3 / 8 "CTS40 grader til 180 grader F398NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 3541B-10 1/4-sving stopp 1/2 tomme Cts x 1/2 tomme Cts
508NOK / enhet