SPEEDAIRE Nulltap kondensatavløp, pilotdrevet


filtre
Forsterker AC: 0.15 , Kroppsmateriale: Aluminum , Innhegning: IP65 , Hz: 50/60 , Driftstemp. Område: 36 til 180 grader F , Driftstype: pilot Operated , Fase: 1 , Spenning: 90 til 260V
StilModellDybdeAvløpshastighetHøydeMaks. PressAntall inntakBreddePris (eks. mva)
A
13X517
5.75 "1.08 gpm @ 100 psi6"230 psi23"7 609 NOK
A
13X518
6.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"230 psi22.5 "8 721 NOK
A
13X519
6.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"725 psi22.5 "15 090 NOK
B
13X520
7"1.20 gpm @ 100 psi7"230 psi23"11 571 NOK
B
13X521
8.5 "1.64 gpm @ 100 psi8"230 psi34 5 / 16 "14 223 NOK

Nulltap kondensatavløp, pilotdrevet

Speedaire null tapsavløp er produsert for å ta ut uønskede oljeemulsjoner, vann og andre væsker. Disse avløpene er utstyrt med en elektronisk sensor som har en solid-state logisk analysekrets for å beregne nøyaktig hvor lang tid den modulære magnetventilen skal drives for å fjerne kondensat fra det pneumatiske systemet. Velg fra en rekke av disse null tapsavløpene, tilgjengelig i 5.75, 6.125, 7 og 8.5 tommers dybder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?