Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 13X518 Zero Loss Drain Pilot Operated 1/2 inch Npt | AA6GWC

SPEEDAIRE 13X518 Zero Loss Drain Pilot Operert 1/2 Inch Npt

På lager
Vare: AA6GWC Modell: 13X518
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
8 721 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNull tapsavløp
Forsterker AC0.15
Body MaterialAluminum
Skålkapasitet250mL
Dybde6.125 "
Avløpshastighet1.08 gpm @ 100 psi
KabinettIP65
Høyde7"
Hz50/60
Inlet / Outlet1/2 / 1/2 "PT
Maks. Press230 psi
Min. Press11.5 psi
Antall inntak2
Driftstemp. Område36 til 180 grader F
Driftstypepilot Operated
Fase1
Pilottrykk11.5 til 230 psi
Spenning90 til 260V
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.07
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8481809050
OpprinnelseslandIE

Produktdetaljer:

    • Kompressorytelse (530 cfm)
    • Dreneringsutløpsdia. (1/2 ")
    • Filterytelse (5298)
    • Kjøletørkerytelse (1060)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeAvløpshastighetHøydeMaks. PressAntall inntakBreddePris
SPEEDAIRE 13X517 Zero Loss Drain Pilot Operated 1/2 inch Npt | AA6GWB 13X5175.75 "1.08 gpm @ 100 psi6"230 psi23"7 609 NOK
SPEEDAIRE 13X519 Zero Loss Drain Pilot Operated 1/2 inch Npt | AA6GWD 13X5196.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"725 psi22.5 "15 090 NOK
SPEEDAIRE 13X520 Zero Loss Drain Pilot Operated 1/2 inch Npt | AA6GWE 13X5207"1.20 gpm @ 100 psi7"230 psi23"11 571 NOK
SPEEDAIRE 13X521 Zero Loss Drain Pilot Operated 3 / 4in Npt | AA6GWF 13X5218.5 "1.64 gpm @ 100 psi8"230 psi34 5 / 16 "14 223 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 13X518 Zero Loss Drain Pilot Operert 1/2 Inch Npt
8 721 NOK / enhet