LEESON 141120.00 C213T34WK6A Washdown Motor 50-60 Hertz | AJ2TBL C213T34WK6A

LEESON 141120.00 C213T34WK6A Washdown Motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2TBL Modell: 141120.00Kryssreferanse: C213T34WK6A

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44 885 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
KodeH
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame213TC
Forsterker med full belastning17.8 / 8.9
HP7 1/2 / 5
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW5.6 / 3.7
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeN
Fase3
Power Factor87 / 83
RotasjonREV
RPM3600 / 3000
Servicefaktor1.15
typenTF
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 63
Skipets høyde (cm)36.2
Skipets lengde (cm)57.48
Skipets bredde (cm)40.97

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6206
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6309
    • Svikling: K213269
    • GRUPP: 1
    • Maling: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F Forsterker: 20 / 10
    • Eff 100%: 90.2 / 89.5

Produktvarianter

ProduktModellRammematerialeMonteringKroppsdia.Forsterker med full belastningHPHzkWLengde Mindre akselPris
LEESON 112429.00 C6T17WK1J Washdown Motor | AJ2QHG C6T17WK1J 112429.00---1.9-2 / 11/260. 37-6 723 NOK
LEESON 112430.00 C6T17WK2J Washdown Motor | AJ2QHH C6T17WK2J 112430.00---2.7-2.8 / 1.43/460. 56-7 760 NOK
LEESON 112547.00 Washdown Motor, 1/3 hk, 3 Fas, 1725 Rpm | AJ2QHW C6T17WK9J / 60PV26 112547.00Valset stål-7.3 "1.7-1.5 / 0.85A1/360 Hz. 2468 7 / 16 "11 579 NOK
LEESON 113586.00 C6T17VK2G Washdown Motor | AJ2QKG 48ZF92 / C6T17VK2G 113586.00---2.0-1.8 / .91/260. 37-10 066 NOK
LEESON 113587.00 C6T17VK1H Washdown Motor | AJ2QKH 48ZF95 / C6T17VK1H 113587.00---2.7-2.5 / 1.253/460. 56-11 607 NOK
LEESON 113590.00 C6T34VK4H Washdown Motor | AJ2QKL 48ZF97 / C6T34VK4H 113590.00---2.8-2.6 / 1.3160. 75-11 511 NOK
LEESON 113591.00 C6T34VK5H Washdown Motor | AJ2QKM 48ZG02 / C6T34VK5H 113591.00---3.8 / 1.91.5601.12-12 616 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 141120.00 C213T34WK6A Washdown Motor 50-60 Hertz
44 885 NOK / enhet