DAYTON 4RNN7 Vindusfordampningskjøler 3800 Cfm 1/3hk | AD9FUC

DAYTON 4RNN7 Window Evaporative Cooler 3800 Cfm 1/3hk

På lager
Vare: AD9FUC Modell: 4RNN7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 386 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVindusfordampende kjøler
Luftstrøm3800 cfm
amps7.1
Blad Dia.12 "
FARGEFløte
Kjølekapasitet1000 til 1400 kvadratmeter
Dybde38.187 "
DischargeFront, Grill
DriveMed
KjøretypeBelte
Fyll TypeSlange
Finishmalt
Grillhøyde14 "
Grillbredde25 "
Høyde28.25 "
MaterialeSveiset
MediaAspen
Motor HP1/3
Driftsvekt180.8 lb.
Pad tykkelse2"
Strømledningslengde7ft.
Pumpespenning115
Speed2
Spenning115
Vannkapasitet10.2 gal.
Vanntilkobling3 / 4 "
Bredde28.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45
Skipets høyde (cm)72.9
Skipets lengde (cm)72.14
Skipets bredde (cm)99.06
HS kode8479600000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLuftstrømampsBlad Dia.DybdeKjøretypeHøydeMotor HPPris
DAYTON 4RNN6 Vindusfordampningskjøler 4800 Cfm 1/2hk | AD9FUB 4RNN634 "4800 cfm9.216 "43.5 "Belte35.25 "1/213 611 NOK
DAYTON 4RNN8 Ducted Evaporative Cooler 2800 Cfm 1 / 3hp | AD9FUD 4RNN822 "2800 cfm3.49"31 "Direkte27 "1/87 209 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4RNN7 Window Evaporative Cooler 3800 Cfm 1/3hk
9 386 NOK / enhet