DAYTON 4RNN8 Ducted Evaporative Cooler 2800 Cfm 1 / 3hp | AD9FUD

DAYTON 4RNN8 Kanalfordampningskjøler 2800 Cfm 1/3hk

På lager
Vare: AD9FUD Modell: 4RNN8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 209 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVindusfordampende kjøler
Luftstrøm2800 cfm
amps3.4
Blad Dia.9"
FARGEFløte
Kjølekapasitet1000 til 1400 kvadratmeter
Dybde31 "
DischargeFront, Grill
DriveMed
KjøretypeDirekte
Fyll TypeSlange
Finishmalt
Grillhøyde11-1 / 2 "
Grillbredde20-1 / 4 "
Høyde27 "
MaterialeSveiset
MediaAspen
Motor HP1/8
Driftsvekt95.9 lb.
Pad tykkelse2"
Strømledningslengde7ft.
Pumpespenning115
Speed2
Spenning115
Vannkapasitet6.3 gal.
Vanntilkobling3 / 4 "
Bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27
Skipets høyde (cm)70.36
Skipets lengde (cm)80.77
Skipets bredde (cm)57.91
HS kode8479600000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Dayton 4RNN8 kanalisert fordampningskjøler brukes til kjøling av rom og garasjer. Den krever ikke kanaler og bruker våte fordampningsputer for å produsere kjølig, fuktet luft. Denne kjøleren kan tømmes på slutten av kjølesesongen og media tørkes ut for langtidslagring.

Egenskaper:

  • Dayton 4RNN8 kanalisert fordampningskjøler gir strømningshastigheter på opptil 2800 cfm og har en vannkapasitet på 6.3 gallons.
  • Den har malt finish for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Den tilbyr en enfaset design med direkte drift for å sikre minimal støy og friksjon.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er de generelle sikkerhetspunktene du bør vurdere når du bruker denne kjøleren?

A.

  • Ikke bruk en skadet støpsel eller ledning.
  • Hold ledningen borte fra oppvarmede overflater.
  • Ikke stikk fremmedlegemer inn i luftuttaket og -inntaket.
  • Ikke bruk i områder der brennbare gasser eller væsker er tilstede.
  • Trekk alltid ut strømledningen når den ikke er i bruk.
  • Installer den i et godt ventilert område.

Sp. Hvordan installerer jeg vinduene til denne kjøleren?

A.

  • Ta målene på halsen og åpne veggen eller vinduet tilsvarende.
  • Fjern frontgrillen fra enheten ved å skru ut boltene.
  • Installer enheten og fest den til veggen eller vinduet.
  • Nivåer enheten horisontalt.
  • Installer avløps- og flottørventil.
  • Kontroller alle vanntilkoblinger.

Q. Hvordan vedlikeholde den kanaliserte fordampningskjøleren?

A.

  • Begynnelsen av sesongen, slå av strømmen til enheten.
  • Bytt den fordampende kjøleputen.
  • Rengjør brettet og kontroller beltets tilstand.
  • Smør lagrene.
  • Åpne vannventilen.
  • Juster vannstrømsventilen.
  • Bytt kjøleputen midt i sesongen.
  • På slutten av sesongen, slå av strømenheten.
  • Lukk vannventilen.
  • Fjern kileremmen.
  • Tøm og tørk brettet.
  • Smør lagrene og dekk til enheten.

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLuftstrømampsBlad Dia.DybdeKjøretypeHøydeMotor HPPris
DAYTON 4RNN6 Vindusfordampningskjøler 4800 Cfm 1/2hk | AD9FUB 4RNN634 "4800 cfm9.216 "43.5 "Belte35.25 "1/213 611 NOK
DAYTON 4RNN7 Vindusfordampningskjøler 3800 Cfm 1/3hk | AD9FUC 4RNN728.25 "3800 cfm7.112 "38.187 "Belte28.25 "1/39 386 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4RNN8 Kanalfordampningskjøler 2800 Cfm 1/3hk
7 209 NOK / enhet