DAYTON 4RNN6 Vindusfordampningskjøler 4800 Cfm 1/2hk | AD9FUB

DAYTON 4RNN6 Window Evaporative Cooler 4800 Cfm 1/2hk

På lager
Vare: AD9FUB Modell: 4RNN6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 611 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVindusfordampende kjøler
Luftstrøm4800 cfm
amps9.2
Blad Dia.16 "
FARGEFløte
Kjølekapasitet1000 sq ft.
Dybde43.5 "
DischargeFront, Grill
DriveMed
KjøretypeBelte
Fyll TypeSlange
Finishmalt
Grillhøyde14 "
Grillbredde25 "
Høyde35.25 "
MaterialeSveiset
MediaAspen
Motor HP1/2
Driftsvekt262.4 lb.
Pad tykkelse2"
Strømledningslengde7ft.
Pumpespenning115
Speed2
Spenning115
Vannkapasitet15 gal.
Vanntilkobling3 / 4 "
Bredde34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 85.95
Skipets høyde (cm)89.41
Skipets lengde (cm)90.17
Skipets bredde (cm)116.84
HS kode8479600000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLuftstrømampsBlad Dia.DybdeKjøretypeHøydeMotor HPPris
DAYTON 4RNN7 Vindusfordampningskjøler 3800 Cfm 1/3hk | AD9FUC 4RNN728.25 "3800 cfm7.112 "38.187 "Belte28.25 "1/39 386 NOK
DAYTON 4RNN8 Ducted Evaporative Cooler 2800 Cfm 1 / 3hp | AD9FUD 4RNN822 "2800 cfm3.49"31 "Direkte27 "1/87 209 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4RNN6 Window Evaporative Cooler 4800 Cfm 1/2hk
13 611 NOK / enhet