LEESON 119483.00 Washdown Motor, 2 hp, 3 Phase, 1745 Rpm, 208-230/460VAC | AJ2RCX C6T17WK46A / 60PV34

LEESON 119483.00 Washdown-motor, 2 hk, 3-fase, 1745 o/min, 208-230/460VAC

På lager
Vare: AJ2RCX Modell: 119483.00Kryssref.: C6T17WK46A / 60PV34

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 192 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
LagreneBall
Kroppsdia.7.3 "
Boltsirkel Dia.5 7 / 8 "
KodeL
utformingB
DutyKontinuerlig
Duty CycleKontinuerlig
KabinettTEFC
Finishuferdig
Frame56C
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning6-5.8 / 2.9A
HP2
Hz60 Hz
IsolasjonsklasseF
kW1.49
Lengde Mindre aksel11 15 / 16 "
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.104 grader F
Motordesign3-fase
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseHåndbok
MonteringRigid
RPM på typeskilt1745
NEMA designB
Nominell effektivitet86.5%
Antall hastigheter1
Total lengde13 7 / 8 "
emballasjeB
Fase3
Power Factor75.6
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.2
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1 7 / 8 "
AksematerialeRustfritt stål
typenTF
Spenning208-230/460V AC
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52
OpprinnelseslandUSA

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - 112644.00
    • Eff 100%: 86.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 081341
    • Svikling: T634340
    • GRUPP: 3
    • Maling: WHITE - LEESON (EPOXY)
    • S. F Forsterker: 6.7-6.4 / 3.2

Produktvarianter

ProduktModellRammematerialeMonteringKroppsdia.Forsterker med full belastningHPHzkWLengde Mindre akselPris
LEESON 112429.00 C6T17WK1J Washdown Motor | AJ2QHG C6T17WK1J 112429.00---1.9-2 / 11/260. 37-6 723 NOK
LEESON 112430.00 C6T17WK2J Washdown Motor | AJ2QHH C6T17WK2J 112430.00---2.7-2.8 / 1.43/460. 56-7 760 NOK
LEESON 112547.00 Washdown Motor, 1/3 hk, 3 Fas, 1725 Rpm | AJ2QHW C6T17WK9J / 60PV26 112547.00Valset stål-7.3 "1.7-1.5 / 0.85A1/360 Hz. 2468 7 / 16 "11 579 NOK
LEESON 113586.00 C6T17VK2G Washdown Motor | AJ2QKG 48ZF92 / C6T17VK2G 113586.00---2.0-1.8 / .91/260. 37-10 066 NOK
LEESON 113587.00 C6T17VK1H Washdown Motor | AJ2QKH 48ZF95 / C6T17VK1H 113587.00---2.7-2.5 / 1.253/460. 56-11 607 NOK
LEESON 113590.00 C6T34VK4H Washdown Motor | AJ2QKL 48ZF97 / C6T34VK4H 113590.00---2.8-2.6 / 1.3160. 75-11 511 NOK
LEESON 113591.00 C6T34VK5H Washdown Motor | AJ2QKM 48ZG02 / C6T34VK5H 113591.00---3.8 / 1.91.5601.12-12 616 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 119483.00 Washdown-motor, 2 hk, 3-fase, 1745 o/min, 208-230/460VAC
15 192 NOK / enhet