BUSSMANN Sikringsblokker i TB400-serien


filtre
Kontaktmateriale: Messing , Gjeldende vurdering: 75A , Brannfarlig: UL 94 VO , Høyde: 0.76 " , Husmateriale: Termoplast (TP) , Mfr. Serie: TB400 , Min. Driftstemperatur: -40 grader C , Monteringsvinkel: Rett , Monteringsstil: Panel , Emballasje: Bulk , Tonehøyde: 0.687in , Produkttype: Barriere terminalblokker , Oppsigelsestype: Skru , Spenning: 600V , Bredde: 1.81 " , trådmåler: 14 AWG til 10 AWG , Trådmåler Maks: 10AWG , trådmåler min: 14AWG
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
TB400-03
3.2 "79NOK
B
TB400-0700
5.95 "186NOK
C
TB400-08
6.64 "212NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?