Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TB400-0700 Barriereterminalblokk, 600V, 75A, 7 posisjoner | BD2AXD

BUSSMANN TB400-0700 Barriereterminalblokk, 600V, 75A, 7 posisjoner

På lager
Vare: BD2AXD Modell: TB400-0700
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
186NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerminalblokk
KontaktmaterialeMessing
Karakter75A
BrannfarligUL 94 VO
Høyde0.76 "
Housing MaterialTermoplast (TP)
Lengde5.95 "
Maks. Driftstemperatur130 grader C
Mfr. SerieTB400
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsvinkelRett
MonteringsstilPanel
Antall stillinger7 Posisjon
Antall rader2 rad
emballasjeBulk
Tonehøyde0.687in
PlatingTin
ProdukttypeBarriere terminalblokker
OppsigelsestypeSkru
Spenning600V
Bredde1.81 "
Wire Gauge14 AWG til 10 AWG
Wire Gauge Maks10AWG
Trådmåler Min14AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117

Produktdetaljer:

    • TB400-serien

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
BUSSMANN TB400-03 Barriereterminalblokk, 600V, 75A, 3 Posisjoner | BC8GFQ TB400-033.2 "79NOK
BUSSMANN TB400-08 Barriereterminalblokk, 600V, 75A, 8 posisjoner | BD3YQK TB400-086.64 "212NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TB400-0700 Barriereterminalblokk, 600V, 75A, 7 posisjoner
186NOK / enhet