ANVIL 90 grader. Albuer, FNPT, Galvanisert


filtre
Body Material: Galvanisert stål , Klasse: 150 , Tilkoblingstype: FNPT , Maks. Press: 300 psi @ 150 grader F WOG , Mettet damptrykk: 150 psi
StilModellRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
0311500607
--501NOK
RFQ
A
0811001007
--42NOK
RFQ
A
0811000819
--34NOK
RFQ
A
0303901508
--8 912 NOK
RFQ
A
0307001800
--30 304 NOK
RFQ
A
0307000604
--12 684 NOK
RFQ
A
0811001619
--159NOK
RFQ
A
0811017219
--353NOK
RFQ
A
0311501209
--1 134 NOK
RFQ
A
0811016211
--74NOK
RFQ
A
0811007608
--64NOK
RFQ
A
0811017805
--2 386 NOK
RFQ
A
0311501605
--2 065 NOK
RFQ
A
0361502404
--146NOK
RFQ
A
0811001411
--120NOK
RFQ
A
0311501407
--1 229 NOK
RFQ
A
0311007603
--80NOK
RFQ
A
0303901102
--801NOK
RFQ
A
0303901201
--1 158 NOK
RFQ
A
0311504807
--910NOK
RFQ
A
0811001809
--265NOK
RFQ
A
0307001602
--19 455 NOK
RFQ
A
0303904106
--911NOK
RFQ
A
0303917207
--1 591 NOK
RFQ
A
0307001206
--12 083 NOK
RFQ
A
0311500805
--563NOK
RFQ
A
0811001205
--78NOK
RFQ
A
0366109601
--840NOK
RFQ
A
0311501803
--4 597 NOK
RFQ
A
0311504203
--641NOK
RFQ
A
0311502009
--5 423 NOK
RFQ
A
0311501001
--721NOK
RFQ
A
0311502405
--16 207 NOK
RFQ
A
0303917108
--1 015 NOK
RFQ
A
0303904205
--1 564 NOK
RFQ
A
0303901409
--4 579 NOK
RFQ
A
0307000802
--13 254 NOK
RFQ
A
0311500409
--421NOK
RFQ
A
0311505804
--3 735 NOK
RFQ
A
0311001200
1"-20 grader til 150 grader F123NOK
A
0311001606
1.5 "-20 grader til 150 grader F250NOK
A
0311001408
1.25 "-20 grader til 150 grader F191NOK
A
0311000806
1 / 2 "-20 grader til 150 grader F56NOK
A
0311000400
1 / 4 "-20 grader til 150 grader F84NOK
A
0311000202
1 / 8 "-20 grader til 150 grader F100NOK
A
0311001804
2"-20 grader til 150 grader F415NOK
A
0311002000
2.5 "-20 grader til 150 grader F1 080 NOK
A
0311002208
3"-20 grader til 150 grader F1 767 NOK
A
0311002406
3.5 "-20 grader til 150 grader F5 838 NOK
A
0311001002
3 / 4 "-20 grader til 150 grader F78NOK
A
0311000608
3 / 8 "-65 grader til 250 grader F89NOK
A
0311002604
4"-20 grader til 150 grader F3 064 NOK
A
0311002802
5"-20 grader til 150 grader F13 620 NOK
A
0311003008
6"-20 grader til 150 grader F11 171 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?