ANVIL 0311502405 90 Deg. Elbow, 4 Inch Size, Xh, Galvanized, Malleable Iron Aar | BT8NXL

ANVIL 0311502405 90 Deg. Albue, 4 tomme størrelse, Xh, galvanisert, formbart jern Aar

Vare: BT8NXL Modell: 0311502405
16 207 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseTemp. OmrådePris
ANVIL 0311000202 90 Deg. Albue, 1/8 I Npt, Galvanisert | AF8EEK 25CE95 03110002021 / 8 "-20 grader til 150 grader F113NOK
ANVIL 0311000400 90 Deg. Albue, 1/4 tomme Npt, galvanisert | AF8EEL 25CE96 03110004001 / 4 "-20 grader til 150 grader F93NOK
ANVIL 0311000608 90 Deg. Albue, 3/8 tommer Npt, galvanisert | AF8EEM 25CE97 03110006083 / 8 "-65 grader til 250 grader F99NOK
ANVIL 0311000806 90 Deg. Albue, 1/2 tomme Npt, galvanisert | AF8EEN 25CE98 03110008061 / 2 "-20 grader til 150 grader F63NOK
ANVIL 0311001002 90 Deg. Albue, 3/4 tommer, galvanisert | AF8EEP 25CE99 03110010023 / 4 "-20 grader til 150 grader F86NOK
ANVIL 0311001200 90 Deg. Albue, 1 tomme Npt, galvanisert | AF8EEQ 25CF01 03110012001"-20 grader til 150 grader F137NOK
ANVIL 0311001408 90 Deg. Albue, 1-1/4 tomme Npt, galvanisert | AF8EER 25CF02 03110014081.25 "-20 grader til 150 grader F212NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0311502405 90 Deg. Albue, 4 tomme størrelse, Xh, galvanisert, formbart jern Aar
16 207 NOK / enhet