VESTIL LL-serien glødende armlastlys


filtre
Armtype: enslig , Pæretype: gløde~~POS=TRUNC , Farge: Gul , Tilkoblingstype: Koble til , Viftekabellengde: 36 " , Viftemotor hk: 1 / 8 hk , Viftefase: 1 , Bryterhastighet for viftevelger: 3 , Lysledningslengde: 72 " , Lystall: 1 , Lysfase: 1 , Materiale: Stål , Maks. Watt per pære: 90W , Fase: 1 , Skjoldmateriale: Metal , Spenning: 115V , Type arbeidslys: Hengende
StilModellLedningslengdeDybdeForlenget armlengdeHøydeBreddePris (eks. mva)
A
LL-40-VIFTE
6 ft.27.75 "48 "32 "21.5 "6 399 NOK
B
LL-SAI-24
72 "24.5 "30.75 "14 "8"3 134 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?