VESTIL LL-40-FAN Glødende dobbeltarmslys/vifte, 88 tommer størrelse | AG7VNQ

VESTIL LL-40-FAN Glødelampe med dobbel arm/vifte, 88 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7VNQ Modell: LL-40-FAN

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 399 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArtikulerende arm oppgavelys
Bulb Typegløde~~POS=TRUNC
FARGEGul
tilkobling stilPlugg inn
TilkoblingstypeKoble til
Ledningslengde6 ft.
Dybde27.75 "
Forlenget armlengde48 "
Lengde på viftekabel36 "
Fan Dia.18 "
Viftemotor hk1 / 8 hk
Viftefase1
Hastighet for viftevelger3
Viftespenning115V
Høyde32 "
Lengde27.75 "
Lett ledningslengde72 "
Lystelling1
Lysfase1
Lysspenning115V
MaterialeStål
Maks. Watt per pære90W
Maks. Watts100W
MåleenheterHVER
Antall pærer1
SkjoldmaterialeMetal
Spenning115V
Bredde21.5 "
Type arbeidslysHengende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)81.28
Skipets lengde (cm)70.49
Skipets bredde (cm)54.61
HS kode8530800000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLedningslengdeDybdeForlenget armlengdeHøydeBreddePris
VESTIL LL-SAI-24 glødende enkeltarm, lastelys, 24 tommers lengde | CE3EEY LL-SAI-2472 "24.5 "30.75 "14 "8"3 134 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LL-40-FAN Glødelampe med dobbel arm/vifte, 88 tommer størrelse
6 399 NOK / enhet