Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07840.050.0100 Hylsesett Skruekopp 1/2-13 X 1, 25PK | AG2KUD 31KJ82

GRAINGER U07840.050.0100 Sokkelsett skruekopp 1/2-13 X 1, 25PK

På lager
Vare: AG2KUD Modell: U07840.050.0100Kryssref: 31KJ82 / 159W61
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
319NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.250 "
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1"
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4311
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07840.050.0100 Sokkelsett skruekopp 1/2-13 X 1, 25PK
319NOK /pakke