Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP PU12MAR slange polypropylen 12mm ytre diameter 150 psi rød | AA9EXK 1CTH8

ATP PU12MAR slange polypropylen 12 mm ytre diameter 150 psi rød

På lager
Vare: AA9EXK Modell: PU12MARKryssreferanse: 1CTH8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 898 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press450 psi
FARGERød
HardhetKyst A 98
Inne i Dia.8mm
Lengde100ft.
Materialepolyuretan
Maks. Press150 psi
Utenfor Dia.12 mm
Toleranse+0.004 til -0.004 "
typenMetric
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse0.079 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.52
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdePris
ATP PU12MAY slange polypropylen 12mm ytre diameter 150 psi gul | AA9EXJ 1CTH7 PU12MAIGul100ft.2 123 NOK
ATP PU12MBY slange polypropylen 12mm 150 psi 250 fot gul | AE4TKR 5MPW4 PU12MBYGul250ft.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP PU12MAR slange polypropylen 12 mm ytre diameter 150 psi rød
1 898 NOK / enhet