Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ATP PU12MAY slange polypropylen 12mm ytre diameter 150 psi gul | AA9EXJ 1CTH7

ATP PU12MAY Tubing Polypropylen 12mm Ytre Diameter 150 Psi Gul

På lager
Vare: AA9EXJ Modell: PU12MAYKryssreferanse: 1CTH7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 123 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press450 psi
FARGEGul
HardhetKyst A 98
Inne i Dia.8mm
Lengde100ft.
Materialepolyuretan
Maks. Press150 psi
Utenfor Dia.12 mm
Toleranse+0.004 til -0.004 "
typenMetric
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse0.079 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.43
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdePris
ATP PU12MAR slange polypropylen 12mm ytre diameter 150 psi rød | AA9EXK 1CTH8 PU12MARRød100ft.1 898 NOK
ATP PU12MBY slange polypropylen 12mm 150 psi 250 fot gul | AE4TKR 5MPW4 PU12MBYGul250ft.-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ATP PU12MAY Tubing Polypropylen 12mm Ytre Diameter 150 Psi Gul
2 123 NOK / enhet