A B kulelager: Ball , Kondensator nødvendig: Nei , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: NEMA Premium (R) , Ramme: 56C , Rammemateriale: Valset stål , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: NEMA Premium vurdert , HP: 1/2 , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: F , Inverter vurdert: Ja , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Generell applikasjon , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motorakseldesign: Tastet , Motor termisk beskyttelse: none , Antall hastigheter: 1 , Fase: 3 , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftlengde: 1.875 " , Spenning: 208-230/460 , Garanti: 1 år
Generelle motorer, 1/2 HK, trefasedesign
Dayton trefasede generelle motorer brukes til bruk med høyt dreiemoment som kompressorer, vifter, pumper, transportører, maskinverktøy og materialhåndteringsverktøy. Disse enhetene har rullet stålkonstruksjon for holdbarhet og strukturell stivhet og har kulelager for jevn og kontinuerlig drift. Det åpne, dryppsikre kabinettet har ventilerte åpninger for å tillate innstrømning av ekstern luft direkte over motorviklingene for å beskytte interne komponenter mot overoppheting. Velg fra et omfattende utvalg av disse vekselstrømsmotorene for generell bruk, tilgjengelig i hastigheter fra 1155 til 3490 rpm.