DAYTON 31LH60 3-fase 1/2 Hk 1765 208-230/460 78.2 | AG2MGK

DAYTON 31LH60 3-fase 1/2 Hp 1765 208-230/460 78.2

På lager
Vare: AG2MGK Modell: 31LH60

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 225 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame56C
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning1.9-1.7/0.86
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel6 15 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1765
Nominell effektivitet78.2%
Antall hastigheter1
Total lengde10 11 / 16 "
Fase3
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning208-230/460
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.8325
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode8501514040

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningLengde Mindre akselRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdeRPM-gruppeRPM-rekkeviddePris
DAYTON 31LH42 3-fase 1/2 Hk 3490 208-230/460 73.4 | AG2MFQ 31LH421.8-1.6/0.817.125 "349073.4%10 5 / 16 "3001-36003001-36003 225 NOK
DAYTON 31LH43 3-fase 1/2 Hk 1765 208-230/460 78.2 | AG2MFR 31LH431.9-1.7/0.867.125 "176578.2%10 11 / 16 "1701-18001701-18003 225 NOK
DAYTON 31LH44 3-fase 1/2 Hk 1155 208-230/460 72.0 | AG2MFT 31LH442.2-2.0/0.998.75 "115572.0%10 11 / 16 "1101-12001101-12002 926 NOK
DAYTON 31LH59 3-fase 1/2 Hk 3490 208-230/460 73.4 | AG2MGJ 31LH591.8-1.6/0.816 29 / 32 "349073.4%10 5 / 16 "3001-36003001-36003 225 NOK
DAYTON 31LH61 3-fase 1/2 Hk 1155 208-230/460 75.3 | AG2MGL 31LH612.2-2.0/0.998.5 "115575.3%10 11 / 16 "1101-12001101-12002 926 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 31LH60 3-fase 1/2 Hp 1765 208-230/460 78.2
3 225 NOK / enhet