NORTON ABRASIVES 7 tommers klaffskive, type 29, zirkoniumoxid


filtre
Slipende materiale: Zirkoniumoxid , Slipemiddeltype: Coated , Baksidemateriale: Glassfiber , Baksidevekt: Y , Disk Dia.: 7" , Disktype: Type 29 , Karakter: Grov , Maks. RPM: 8600 , Total platetype: Type 29
StilModellGritMonteringsstørrelsePris (eks. mva)
A
66254461190
405 / 8-11299NOK
A
66254461192
605 / 8-11299NOK
B
66254461185
607 / 8 "236NOK

7 tommers klaffskive, type 29, zirkoniumoxid

Norton Abrasives 7-tommers klaffskiver har høyytelsesslipemiddel av zirkoniumoksid og et halvåpent lag for effektiv kutting og lengre levetid. Disse slipeskivene av type 29 har en vinklet overflate som gir overlegen overflatekontakt og er ideelle for rask fjerning av masse. Velg fra et bredt utvalg av disse klaffskivene tilgjengelig i 40 og 60 kornstørrelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?