Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORTON ABRASIVES 66254461185 Klaffskive 7 Tommer x 60 Korning 7/8 | AB7RXG 23Z647

NORTON ABRASIVES 66254461185 Klaffskive 7 tommer x 60 korn 7/8

På lager
Vare: AB7RXG Modell: 66254461185Kryssreferanse: 23Z647
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
236NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlaffskive
Slipende materialeZirkoniumoxid
Slipende typeCoated
UnderlagsmaterialeGlassfiber
RyggvektY
Skive Dia.7"
SkivtypeType 29
KlasseGrov
Grit60
Maks. RPM8600
Monteringsstørrelse7 / 8 "
Samlet platetypeType 29

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode6805301000
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellGritMonteringsstørrelsePris
NORTON ABRASIVES 66254461190 Klaffskive 7 Tommer x 40 Korning 5/8-11 | AB7RWR 23Z631 66254461190405 / 8-11299NOK
NORTON ABRASIVES 66254461192 Klaffskive 7 Tommer x 60 Korning 5/8-11 | AB7RWT 23Z632 66254461192605 / 8-11299NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254461185 Klaffskive 7 tommer x 60 korn 7/8
236NOK / enhet