START INTERNATIONAL TDA080-serien, kraftige tapedispensere


filtre
Farge: Svart , Kjernediameter: 3" , Kuttnøyaktighet: +/- 0.04 " , Klippelengde: 1.6 til 394 " , Matehastighet: 6.6 tommer/sek. , Maks. Rull utvendig Dia.: 9" , Kraft krav: Elektrisk , Tapekutter: Automatisk , Spenning: 117V
StilModellBreddeAnleggHøydeSakLengdeMaks. Tape breddeMinneTape breddePris (eks. mva)
A
TDA080-NM-NS
---Kraftig tapedispenser--10.25 til 3.15 "40 162 NOK
RFQ
B
TDA080-P
6.75 "-14.25 "Kraftig tapedispenser10.1 "--0.25 til 3.15 "31 643 NOK
RFQ
C
TDA080-LAM
6.625 "Stål og aluminium16 "Kraftig tapedispenser og lamineringsmaskin17 "3.156 "10.25 til 2 "30 370 NOK
D
TDA080-LR
6.625 "Stål og aluminium14.5 "Kraftig tapedispenser17 "3.156 "10.25 til 2 "30 380 NOK
E
TDA080-M
6.625 "Stål og aluminium14.25 "Kraftig tapedispenser10.1 "3.156 "50.25 til 3.15 "28 556 NOK
F
TDA080-NM
6.625 "Stål og aluminium14.25 "Kraftig tapedispenser10.1 "3.156 "10.25 til 3.15 "29 601 NOK
G
TDA080-NS
6.625 "Stål og aluminium14.25 "Kraftig tapedispenser10.1 "3.156 "10.25 til 3.15 "36 512 NOK
H
TDA080
6.625 "Kraftig metall14.25 "Kraftig tapedispenser10.1 "3.125 "-0.25 til 3.15 "22 781 NOK
I
TDA080-P-NS
6.625 "-14.25 "Kraftig tapedispenser10.1 "--0.25 til 3.15 "41 785 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?