START INTERNATIONAL TDA080-NS Tapedispenser for klebrig tape | AA3FWA 11J957

START INTERNATIONAL TDA080-NS Tapedispenser for klebrig tape

På lager
Vare: AA3FWA Modell: TDA080-NSKryssref: 11J957

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 512 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig tapedispenser
FARGESvart
AnleggStål og aluminium
Skjære lengde1.6 til 394 "
Høyde14.25 "
Lengde10.1 "
Maks. Tape bredde3.156 "
Minne1
Rull Dia.9"
TapekutterAutomatisk
Lengde på båndlevering1.60 "til 394"
Tape bredde0.25 til 3.15 "
Bredde6.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.7
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8422409181
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeAnleggHøydeSakLengdeMaks. Tape breddeMinneTape breddePris
START INTERNATIONAL TDA080-LAM Tapedispenser og lamineringsmaskin 80mm | AA3FVW 11J953 TDA080-LAM6.625 "Stål og aluminium16 "Kraftig tapedispenser og lamineringsmaskin17 "3.156 "10.25 til 2 "30 370 NOK
START INTERNATIONAL TDA080-LR Tapedispenser med linerfjerner | AA3FVX 11J954 TDA080-LR6.625 "Stål og aluminium14.5 "Kraftig tapedispenser17 "3.156 "10.25 til 2 "30 380 NOK
START INTERNATIONAL TDA080-M Tapedispenser med minnealternativ | AA3FVY 11J955 TDA080-M6.625 "Stål og aluminium14.25 "Kraftig tapedispenser10.1 "3.156 "50.25 til 3.15 "28 556 NOK
START INTERNATIONAL TDA080-NM Tapedispenser for beskyttelsesfilm 80 mm | AA3FVZ 11J956 TDA080-NM6.625 "Stål og aluminium14.25 "Kraftig tapedispenser10.1 "3.156 "10.25 til 3.15 "29 601 NOK
START INTERNATIONAL TDA080 Heavy-Duty Tape Dispenser 80mm | AG9BZJ 11J951 TDA0806.625 "Kraftig metall14.25 "Kraftig tapedispenser10.1 "3.125 "-0.25 til 3.15 "22 781 NOK
START INTERNATIONAL TDA080-NM-NS Elektrisk tapedispenser, 0.25 til 3.15 tommer tapebredde, 1.6 til 394 tommer kuttelengde | CM9GVE TDA080-NM-NS---Kraftig tapedispenser--10.25 til 3.15 "40 162 NOK
RFQ
START INTERNATIONAL TDA080-P elektrisk tapedispenser, 0.25 til 3.15 tommer tapebredde, 1.6 til 394 tommer kuttelengde | CM9GVF TDA080-P6.75 "-14.25 "Kraftig tapedispenser10.1 "--0.25 til 3.15 "31 643 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

START INTERNATIONAL TDA080-NS Tapedispenser for klebrig tape
36 512 NOK / enhet