DAYTON Enkeltfunksjon innkapslede tidsreléer, 1 NO


filtre
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig): 1A , Kontakt skjema: 1Nei , Montering: overflaten , Utgang: Solid State
StilModellFunksjonHzInngangsspenningMaks. TidsinnstillingMin. TidsinnstillingPinsTimer RangePris (eks. mva)
A
5WML4
Av Forsinkelse50/6012 til 125 VDC1 sek.0.05 sek.50.05 sek. til 1.00 sek.399NOK
B
5WML7
Av ForsinkelseIKKE RELEVANT12 til 125 VDC1 sek.0.05 sek.50.05 sek. til 1.00 sek.399NOK
C
5WML8
Av ForsinkelseIKKE RELEVANT12 til 125 VDC10 sek.0.5 sek.50.50 sek. til 10.00 sek.344NOK
D
5WML9
Av ForsinkelseIKKE RELEVANT12 til 125 VDC60 sek.0.5 sek.53.00 sek. til 60.00 sek.399NOK
E
6A857
Av Forsinkelse50/6024 til 240 VAC10 sek.0.5 sek.50.50 sek. til 10.00 sek.449NOK
F
6A858
Av Forsinkelse50/6024 til 240 VAC60 sek.3 sek.53.00 sek. til 60.00 sek.453NOK
F
6A859
Av Forsinkelse50/6024 til 240 VAC300 sek.15 sek.515.00 sek. til 300.00 sek.457NOK
G
2A559
På forsinkelse50/6024 til 240VAC / 12 til 48VDC1 sek.0.05 sek.20.05 sek. til 1.00 sek.423NOK
H
2A560
På forsinkelse50/6024 til 240VAC / 12 til 48VDC5 sek.0.25 sek.20.25 sek. til 5.00 sek.431NOK
I
2A562
På forsinkelse50/6024 til 240VAC / 12 til 48VDC60 sek.3 sek.23.00 sek. til 60.00 sek.438NOK
J
2A561
På forsinkelse50/6024 til 240VAC / 12 til 48VDC10 sek.0.5 sek.20.50 sek. til 10.00 sek.434NOK

Enkeltfunksjon innkapslede tidsreléer, 1 NO

Dayton tidsreléer brukes til å kontrollere åpning / lukking av kontakter i forskjellige enheter på et bestemt tidspunkt. Disse enhetene er innkapslet for beskyttelse mot tøffe miljøer. De har forsinkelse / av forsinkelsesfunksjonalitet for å kontrollere bytteoperasjoner (på / av) i apparater, enheter eller utstyr med et tidsintervall på 0.05 sek (min) til 300 sek (maks). Disse reléene er overflatemonterte for installasjonsvennlighet og er tilgjengelige i 2 og 5 pinners konfigurasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?