Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 5WML7 Innkapslet tidsurrelé 1 sek 5 pin 1nr | AE7BKQ

DAYTON 5WML7 innkapslet timerrelé 1 sek 5 pin 1nr

På lager
Vare: AE7BKQ Modell: 5WML7
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
399NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnkapslet tidsrelé
JusteringsmetodePotensiometer
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)1A
Kontakt skjema1Nei
FunksjonAv Forsinkelse
HzIKKE RELEVANT
Inngangsspenning12 til 125 VDC
Maks. Tidsinnstilling1 sek.
Min. Tidsinnstilling0.05 sek.
Monteringoverflaten
ProduksjonSolid State
Pins5
Statusindikatornone
Timer Range0.05 sek. til 1.00 sek.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8536490080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonHzInngangsspenningMaks. TidsinnstillingMin. TidsinnstillingPinsTimer RangePris
DAYTON 2A559 Innkapslet tidsurrelé 1 sek 2 pin 1nr | AB8WLF 2A559På forsinkelse50/6024 til 240VAC / 12 til 48VDC1 sek.0.05 sek.20.05 sek. til 1.00 sek.423NOK
DAYTON 2A560 Innkapslet timerrelé 5 Sec 2 Pin 1no | AB8WLG 2A560På forsinkelse50/6024 til 240VAC / 12 til 48VDC5 sek.0.25 sek.20.25 sek. til 5.00 sek.431NOK
DAYTON 2A561 Innkapslet timerrelé 10sec 2 Pin 1no | AB8WLH 2A561På forsinkelse50/6024 til 240VAC / 12 til 48VDC10 sek.0.5 sek.20.50 sek. til 10.00 sek.434NOK
DAYTON 2A562 innkapslet tidsrelé, 2 pins, SPST-NO, på forsinkelse | AB8WLJ 2A562På forsinkelse50/6024 til 240VAC / 12 til 48VDC60 sek.3 sek.23.00 sek. til 60.00 sek.438NOK
DAYTON 5WML4 innkapslet timerrelé 1 sek 5 pin 1no | AE7BKP 5WML4Av Forsinkelse50/6012 til 125 VDC1 sek.0.05 sek.50.05 sek. til 1.00 sek.399NOK
DAYTON 5WML8 Innkapslet Timer Relé 10sek 5 Pin 1no | AE7BKR 5WML8Av ForsinkelseIKKE RELEVANT12 til 125 VDC10 sek.0.5 sek.50.50 sek. til 10.00 sek.344NOK
DAYTON 5WML9 innkapslet tidsrelé, 5 pins, SPST-NO, overflatemontert | AE7BKT 5WML9Av ForsinkelseIKKE RELEVANT12 til 125 VDC60 sek.0.5 sek.53.00 sek. til 60.00 sek.399NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5WML7 innkapslet timerrelé 1 sek 5 pin 1nr
399NOK / enhet