Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6A858 Innkapslet tidsrelé, potensiometer, 24 til 240VAC | AE7RAY

DAYTON 6A858 Innkapslet tidsrelé, potensiometer, 24 til 240VAC

På lager
Vare: AE7RAY Modell: 6A858
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
453NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnkapslet tidsrelé
JusteringsmetodePotensiometer
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)1A
Kontakt skjema1Nei
FunksjonAv Forsinkelse
Hz50/60
Inngangsspenning24 til 240 VAC
Maks. Tidsinnstilling60 sek.
Min. Tidsinnstilling3 sek.
Monteringoverflaten
ProduksjonSolid State
Pins5
Statusindikatornone
Timer Range3.00 sek. til 60.00 sek.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8536490075
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dayton 6A858 innkapslet tidsrelé brukt som tidsstyrt elektronisk bryter for variabel tidsstyring
    • 1A solid state-utgang med 5 releer ideell for bruk med høy driftssyklus
    • Har et potensiometer med et spenningsområde på 24 til 240VAC for av-forsinkelsesfunksjon for å gi en forsinkelse på 3 til 60 sekunder
    • Oppfyller cURus -standarder for sikker drift

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonHzInngangsspenningMaks. TidsinnstillingMin. TidsinnstillingPinsTimer RangePris
DAYTON 2A559 Innkapslet tidsurrelé 1 sek 2 pin 1nr | AB8WLF 2A559På forsinkelse50/6024 til 240VAC / 12 til 48VDC1 sek.0.05 sek.20.05 sek. til 1.00 sek.423NOK
DAYTON 2A560 Innkapslet timerrelé 5 Sec 2 Pin 1no | AB8WLG 2A560På forsinkelse50/6024 til 240VAC / 12 til 48VDC5 sek.0.25 sek.20.25 sek. til 5.00 sek.431NOK
DAYTON 2A561 Innkapslet timerrelé 10sec 2 Pin 1no | AB8WLH 2A561På forsinkelse50/6024 til 240VAC / 12 til 48VDC10 sek.0.5 sek.20.50 sek. til 10.00 sek.434NOK
DAYTON 2A562 innkapslet tidsrelé, 2 pins, SPST-NO, på forsinkelse | AB8WLJ 2A562På forsinkelse50/6024 til 240VAC / 12 til 48VDC60 sek.3 sek.23.00 sek. til 60.00 sek.438NOK
DAYTON 5WML4 innkapslet timerrelé 1 sek 5 pin 1no | AE7BKP 5WML4Av Forsinkelse50/6012 til 125 VDC1 sek.0.05 sek.50.05 sek. til 1.00 sek.399NOK
DAYTON 5WML7 Innkapslet tidsurrelé 1 sek 5 pin 1nr | AE7BKQ 5WML7Av ForsinkelseIKKE RELEVANT12 til 125 VDC1 sek.0.05 sek.50.05 sek. til 1.00 sek.399NOK
DAYTON 5WML8 Innkapslet Timer Relé 10sek 5 Pin 1no | AE7BKR 5WML8Av ForsinkelseIKKE RELEVANT12 til 125 VDC10 sek.0.5 sek.50.50 sek. til 10.00 sek.344NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6A858 Innkapslet tidsrelé, potensiometer, 24 til 240VAC
453NOK / enhet