BRADY Rørmarkør, høytrykksluft


filtre
lim: Ja , Innendørs/utendørs bruk: Innendørs / utendørs , Språk: Engelsk , Driftstemp. Område: -0.4 Grader F , Rullelengde: 30ft.
StilModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris (eks. mva)
A
4075-H
-Gul10 til 15 "-SvartStrap-On-Trykt plastark430NOK
B
4075-C
-Gul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKlipse på-Trykt plastark209NOK
C
4329-C
-Blå2-1/2 to 3-7/8"-HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark213NOK
B
4075-A
-Gul3/4 to 1-3/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark242NOK
C
4329-B
-Blå1-1/2 to 2-3/8"-HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark270NOK
B
4075-B
-Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartKlipse på-Trykt plastark278NOK
C
4329-A
-Blå3/4 to 1-3/8"-HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark226NOK
D
7135-4
7"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl213NOK
E
109124
8"BlåKlipp ut til størrelse1"HvitSelvklebende65Vinyl473NOK
F
20437
8"Gul-1"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm384NOK
F
73898
12 "Gul-2"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm631NOK
E
109125
12 "BlåKlipp ut til størrelse2"HvitSelvklebende65Vinyl708NOK
G
7367-1
14 "Blå2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl191NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?