Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7135-4 Pipe Marker Høytrykksluft 3/4 til 2-3/8in | AF4ZFW 9RY97

BRADY 7135-4 Pipe Marker High Pressure Air 3/4 To 2-3/8in

På lager
Vare: AF4ZFW Modell: 7135-4Kryssreferanse: 9RY97
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
213NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD3/4" to 2-3/8"
Høyde1.125 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort4
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 4075-H Rørmarkør Høytrykksluft Y 10 til 15 tommer | AF3TVX 8CWY2 4075-H-Gul10 til 15 "-SvartStrap-On-Trykt plastark430NOK
BRADY 4075-B Rørmarkør Høytrykksluft 1-1/2 Til 2-3/8 | AF4ANH 8NAL6 4075-B-Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartKlipse på-Trykt plastark278NOK
BRADY 20437 Rørmarkør Høytrykksluft 1 t.h | AF4CCA 8PJU7 204378"Gul-1"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm384NOK
BRADY 73898 Rørmarkør Høytrykksluft 2 in.h | AF4DDQ 8RLC0 7389812 "Gul-2"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm631NOK
BRADY 4075-A Rørmarkør Høytrykksluft 3/4 til 1-3 / 8in | AF4GHP 8VX87 4075-A-Gul3/4 to 1-3/8"-SvartKlipse på-Opprullet trykt plastark242NOK
BRADY 4075-C Rørmarkør Høytrykksluft 2-1 / 2 Til 3-7 / 8 | AF4KMM 8ZD18 4075-C-Gul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKlipse på-Trykt plastark209NOK
BRADY 7367-1 Rørmarkør Høytrykksluft | AF8CDE 24VF93 7367-114 "Blå2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl191NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7135-4 Pipe Marker High Pressure Air 3/4 To 2-3/8in
213NOK / enhet