DAYTON Skapbordsager


filtre
Forsterker AC: 16 , Hz: 60 , Motor HP: 3 , Ingen belastning RPM: 3450 , Total høyde: 42 " , Fase: 1
StilModellArbor størrelseBlad Dia.MaterialeGenerell dybdeSamlet breddeSpenningPris (eks. mva)
A
49G995
5 / 8 "10 "Cast Iron41 "79 "23031 553 NOK
RFQ
B
38UK49.
5 / 8 "10 "Stål, Støpejern, Aluminium41 "79 "240 VAC47 046 NOK
RFQ
C
49G997
5/8 "og 1"12 "Cast Iron44 "83 "23051 975 NOK
RFQ
D
49G996
5/8 "og 1"12 "Cast Iron44 "83 "23052 589 NOK
RFQ

Skapbordsager

Dayton skapbordsager er gulv- og benketoppsager som gir nøyaktige kutt, kryss og faser på små og store arbeidsstykker av snekkere, trearbeidere, entreprenører og gjør-det-selv-arbeidere. Disse bordsagene har solid støpejernskonstruksjon for stabilitet under økt vekt og et høydejusterbart sirkulært blad som er montert under bordet for å kutte treplanker når de skyves gjennom bladet. Dette bladet kan vippes i vinkel for å lage detaljerte mønstre. Disse skapsagene er også utstyrt med et ripgjerde i T-stil som gir effektiv og presis kutting med minimalt med avfall og kan kobles til en strømkilde. Velg fra et bredt utvalg av Dayton skapbordsager, tilgjengelig i 10 og 12 tommers bladdiameter alternativer og på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?