HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2-polet vippebrytere, 20A, Hubbell-PRO-serien


filtre
Nåværende vurdering: 20 A , Høyde: 1.83 " , Lengde: 4.18 " , Antall poler: 2 , Driftstemperatur: Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning , Spenningsvurdering: 120-277 VAC , Ledningsstørrelse: # 14 AWG til # 10 AWG
StilModellFARGETilkoblingBreddePris (eks. mva)
A
1222PWAL
MandelForhåndskablet1.3 "209NOK
B
1222PWBK
SvartForhåndskablet1.3 "209NOK
C
1222BK
SvartRygg og side kablet1.49 "228NOK
D
1222B
brunRygg og side kablet1.49 "228NOK
E
1222PWB
brunForhåndskablet1.3 "209NOK
F
1222PWGY
GråForhåndskablet1.3 "209NOK
G
1222GY
GråRygg og side kablet1.49 "228NOK
H
1222I
ElfenbeinRygg og side kablet1.49 "228NOK
I
1222PWI
ElfenbeinForhåndskablet1.3 "209NOK
J
1222LA
Lys mandelRygg og side kablet1.49 "228NOK
K
1222PWLA
Lys mandelForhåndskablet1.3 "209NOK
L
1222R
RødRygg og side kablet1.49 "228NOK
M
1222PWR
RødForhåndskablet1.3 "209NOK
N
1222PWW
HvitForhåndskablet1.3 "209NOK
O
1222W
HvitRygg og side kablet1.49 "228NOK

2-polet vippebrytere, 20A, Hubbell-PRO-serien

Hubbell Wiring Device-Kellems Hubbell-PRO-serien vippebrytere er ideelle for å kontrollere to separate kretser om gangen i konstruksjon og industrielle applikasjoner. De har enten bak- og sidekablet eller forhåndskablet design for å optimalisere ledningsforbindelser. Disse 20A-bryterne har termoplastisk konstruksjon med sinkbelagte stålbro, nylonvippe og sølvlegeringskontakter for holdbarhet og korrosjonsbestandighet. Velg fra et bredt utvalg av disse bryterne, tilgjengelig i fargene elfenben, grå, lys mandel, mandel, brun, rød, hvit og svart.
Raptor Supplies også tilby Treveis vippebrytere av samme serie for styring av et elektrisk armatur fra 2 forskjellige steder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?