DAYTON Bandbånd, 3V


filtre
Beltype: 3V , Konstruksjon: Bias Cut Cover stoff, behandlede polyester ledninger, gummi kropp , Materiale: Bias Cut stoffdeksel, gummihus m / polyesterledninger , Temp. Område: -22 grader til 194 grader F , Tykkelse: 3 / 8 "
StilModellBransjenummerAntall ribberUtenfor lengdeTopp breddePris (eks. mva)
A
11X898
2 / 3V400240.625 "3 / 4 "305NOK
A
11X899
2 / 3V425243.125 "3 / 4 "327NOK
A
11X901
2 / 3V450245.625 "3 / 4 "343NOK
A
11X902
2 / 3V475248.125 "3 / 4 "394NOK
A
11X903
2 / 3V500250.625 "3 / 4 "381NOK
A
11X904
2 / 3V530253.625 "3 / 4 "403NOK
A
11X905
2 / 3V560256.625 "3 / 4 "420NOK
A
11X906
2 / 3V600260.625 "3 / 4 "488NOK
A
11X907
2 / 3V630263.625 "3 / 4 "471NOK
A
11X908
2 / 3V670267.625 "3 / 4 "798NOK
A
11X909
2 / 3V710271.625 "3 / 4 "529NOK
A
11X910
2 / 3V750275.625 "3 / 4 "559NOK
A
11X911
2 / 3V800280.625 "3 / 4 "588NOK
A
11X912
2 / 3V850285.625 "3 / 4 "622NOK
A
11X913
2 / 3V900290.625 "3 / 4 "668NOK
A
11X914
2 / 3V950295.625 "3 / 4 "727NOK
A
11X915
2 / 3V10002100.625 "3 / 4 "750NOK
A
11X916
2 / 3V10602106.625 "3 / 4 "794NOK
A
11X917
2 / 3V11202112.625 "3 / 4 "838NOK
A
11X918
2 / 3V11802118.625 "3 / 4 "883NOK
A
11X919
2 / 3V12502125.625 "3 / 4 "1 547 NOK
A
11X920
2 / 3V13202132.625 "3 / 4 "1 681 NOK
A
11X921
2 / 3V14002140.625 "3 / 4 "1 768 NOK
B
11X922
3 / 3V400340.625 "1.125 "488NOK
B
11X923
3 / 3V425343.125 "1.125 "477NOK
B
11X924
3 / 3V450345.625 "1.125 "542NOK
B
11X925
3 / 3V475348.125 "1.125 "529NOK
B
11X926
3 / 3V500350.625 "1.125 "545NOK
B
11X927
3 / 3V530353.625 "1.125 "580NOK
B
11X928
3 / 3V560356.625 "1.125 "606NOK
B
11X929
3 / 3V600360.625 "1.125 "662NOK
B
11X930
3 / 3V630363.625 "1.125 "686NOK
B
11X931
3 / 3V670367.625 "1.125 "1 123 NOK
B
11X932
3 / 3V710371.625 "1.125 "749NOK
B
11X933
3 / 3V750375.625 "1.125 "797NOK
B
11X934
3 / 3V800380.625 "1.125 "845NOK
B
11X935
3 / 3V850385.625 "1.125 "909NOK
B
11X936
3 / 3V900390.625 "1.125 "989NOK
B
11X937
3 / 3V950395.625 "1.125 "1 044 NOK
B
11X938
3 / 3V10003100.625 "1.125 "1 109 NOK
B
11X939
3 / 3V10603106.625 "1.125 "1 163 NOK
B
11X940
3 / 3V11203112.625 "1.125 "1 244 NOK
B
11X941
3 / 3V11803118.625 "1.125 "1 293 NOK
B
11X942
3 / 3V12503125.625 "1.125 "2 296 NOK
B
11X943
3 / 3V13203132.625 "1.125 "2 443 NOK
B
11X944
3 / 3V14003140.625 "1.125 "2 677 NOK
C
11X945
4 / 3V400440.625 "1.5 "610NOK
C
11X946
4 / 3V425443.125 "1.5 "653NOK
C
11X947
4 / 3V450445.625 "1.5 "685NOK
C
11X948
4 / 3V475448.125 "1.5 "715NOK
C
11X949
4 / 3V500450.625 "1.5 "739NOK
C
11X950
4 / 3V530453.625 "1.5 "785NOK
C
11X951
4 / 3V560456.625 "1.5 "806NOK
C
11X952
4 / 3V600460.625 "1.5 "859NOK
C
11X953
4 / 3V630463.625 "1.5 "909NOK
C
11X954
4 / 3V670467.625 "1.5 "1 575 NOK
C
11X955
4 / 3V710471.625 "1.5 "1 090 NOK
C
11X956
4 / 3V750475.625 "1.5 "1 084 NOK
C
11X957
4 / 3V800480.625 "1.5 "1 159 NOK
C
11X958
4 / 3V850485.625 "1.5 "1 117 NOK
C
11X959
4 / 3V900490.625 "1.5 "1 293 NOK

Bandbånd, 3V

Dayton Type 3V kileremmer er designet for bruk med flere reimsystemer på steder der støtbelastninger, pulsering eller feiljustering får beltene til å viske, vippe over eller hoppe av remskiven. De er integrert med et toppdeksel som sikrer beltet fra å komme i kontakt med olje og varme, samt bidrar til å opprettholde dimensjonsstabiliteten. Disse kileremmene har kraftige tverrgående strekksnorer som skaper en permanent forbindelse mellom de enkelte reimene. De er tilgjengelige i 2, 3, 4, 5 og 6 antall ribber.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?