EATON G-seriens støpte dekselbrytere, JG-ramme


Eaton G-seriens støpte boksbrytere brukes i industrielle og kommersielle applikasjoner for å gi sikker og pålitelig tilkobling/frakobling av elektrisk strøm fra en krets under overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
JGK3250KSGF01
68 923 NOK
RFQ
A
JGK3250KSG
57 429 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Eaton G-seriens støpte boksbrytere har terminaler i rustfritt stål for korrosjonsbestandighet og holdbarhet.
  • De har en driftsstrøm og spenningsklassifisering på henholdsvis 250A og 600VAC.
  • Disse støpte bryterne er utstyrt med linje og last med metrisk monteringsutstyr for å sikre enheten og redusere risikoen for å løsne eller falle.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er installasjonsprosessen for Eaton G-seriens støpte brytere?

  • Begynn med å slå av strømmen til kretsen. Fjern deretter bryterdekselet og monter det på enten en DIN-skinne eller et panel.
  • Fortsett med å koble de innkommende og utgående ledningene til bryteren ved å bruke de riktige terminalene.
  • Når du er ferdig, setter du på dekselet og slår på strømmen til kretsen.

Hvilken polkonfigurasjon tilbyr brytere i Eaton G-serien?

3-polet konfigurasjon.

Hvordan vet jeg om mine Eaton G Series støpte dekselbrytere må byttes ut?

Disse støpte bryterne kan kreve utskifting hvis du oppdager hyppig snubling, synlig skade, brennende lukt eller manglende tilbakestilling etter å ha blitt snublet. Dessuten, hvis bryteren er utdatert eller ikke lenger oppfyller de nyeste elektriske kodene og standardene, kan det også hende at den må skiftes ut.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?